Bussmann FWC-20A10F yarı iletken sigorta, hassas bileşenleri ve cihazları aşırı akım koşullarından, kısa devrelerden ve aşırı güç dalgalanmalarından korumak için tasarlanmıştır. İdeal olarak elektronik, otomotiv ve endüstriyel sistemlerde kullanılır.
Özellikler:
- Bussmann FWC-20A10F yarı iletken sigorta, minimum güç kaybı ve düşük enerji geçişini sağlamak için kompakt yapıya sahiptir.
- 600VAC ve 700VDC'ye kadar gerilimlerde çalıştırılabilir.
- Bu yarı iletken sigorta 200VAC'de 600kAIC ve 50VDC'de 700kAIC kesme kapasitesine sahiptir.
- 20A'e kadar amper değerlerine sahiptir ve canlı parçalarla kazara temas riskini azaltmak için kapalı bir bağlantı sağlayan yüksük uç bağlantılarına sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Devre kesici ile sigorta arasındaki fark nedir?
A. Bir devre kesici, aşırı akım olduğunda devreye giren dahili bir anahtara sahiptir, oysa sigorta, aşırı akım devreyi aşırı yüklediğinde eriyen metal bir parçadır.
S. Bussmann FWC-20A10F yarı iletken sigortanın kesme kapasitesi nedir?
A. Sigortanın kesme kapasitesi, nominal geriliminde 50kA'dır.
S. Kesinti değeri ile amper değeri arasındaki fark nedir?
A. Kesinti derecesi, cihazın güvenli bir şekilde dayanabileceği maksimum enerji miktarıdır. Bir sigortanın amper değeri, sigortanın çalışmaya başlamadan önce geçmesine izin vereceği akım miktarıdır.