Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWP-25B Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 25A, 700VAC | BC9YWK

BUSSMANN FWP-25B Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 25A, 700VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9YWK Modeli: FWP-25B
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
€38.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
AC Voltaj Derecesi700 VAC
Vücut sitiliKartuş Bıçak
Current Rating25A
DC Gerilim Değerlendirmesi700 VDC
Çap14.3mm
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi200kA
uzunluk72.9mm
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kuzey Amerika Sigortası
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
Gerilim (AC)700 VAC
Gerilim (DC)700VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03

Ürün Detayı:

  • FWP_A / B Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme DeğerlendirmesiAC Voltaj Derecesigövde MalzemesiuzunlukMfr. DizihızSonlandırma TürüVücut sitiliÜcret
BUSSMANN FWP-100A Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas4.437 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59
BUSSMANN FWP-1000A Yüksek Hızlı Sigorta, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas7.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€1,874.16
BUSSMANN FWP-800A Yüksek Hızlı Sigorta, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Fiberglas | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas6.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€543.26
BUSSMANN FWP-70B Yüksek Hızlı Sigorta, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€139.36
BUSSMANN FWP-80B Yüksek Hızlı Sigorta, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€289.14
BUSSMANN FWP-90B Yüksek Hızlı Sigorta, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59
BUSSMANN FWP-100B Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWP-25B Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 25A, 700VAC
€38.12 / Adet