Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Fuji Electric Frn002g11w-4ux | Değişken Frekans Sürücüsü 2 Hp 380-480v | 5hv45 | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€2,099.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Değişken Frekanslı Sürücü
Kontrol metodu
V / F Kontrolü (Sinüzoidal PWM Kontrolü), Dinamik Tork-Vektör Kontrolü (Sinüzoidal PWM Kontrolü)
derinlik
5.71 "
Ekran Tip
LED'ler, LCD'ler
ekranlar
Giriş Voltları, Çıkış Amperleri, RPM, Frekans veya Konveyör Hızı
Çevirme
NEMA 4
Yükseklik
10.24 "
Giriş Frekansı
50 / 60 Hz
Giriş Fazı AC
3
Giriş Gerilimi
380 480-VAC
Maks. Alan sayısı HP
2
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri
3.7
Çıkış Frekans Aralığı
50 / 60 Hz
Çıkış Gerilimi
380 460-VAC
Koruması
Aşırı yük, Aşırı voltaj, Düşük voltaj, Giriş fazı kaybı, Aşırı ısınma, Kısa devre, Toprak hatası, Motor aşırı yüklenmesi, DB direnci aşırı ısınması, Durma önleme, Çıkış faz kaybı, PTC termistör ile motor koruması, Otomatik sıfırlama
Başlangıç Torku
%200
genişlik
5.91 "
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
3.31
Gemi yüksekliği (cm)
20.32
Gemi uzunluğu (cm)
32
Gemi genişliği (cm)
19.81
HS kodu
8504404000
Menşe Ülkesi
JP
Ürün Detayı:
Çıkış Fazı AC (3)
Özellikler:
Fuji Electric FRN002G11W-4UX değişken frekanslı sürücü, sabit tork uygulamalarında verimli ve özel performans için motorun yüküne dayalı olarak gücü hassas bir şekilde hesaplayan dinamik tork vektör kontrolüne sahiptir.
Bu değişken frekanslı sürücünün maksimum çıkış gücü 2 hp'dir.
Sırasıyla 480VAC ve 460VAC üç fazlı AC giriş ve çıkış voltajı da dahil olmak üzere çok çeşitli giriş ve çıkış özellikleriyle birlikte gelir.
Bu VFD, 50 ila 60 Hz arasında geniş bir çıkış frekansı aralığı sunarak çeşitli endüstriyel uygulamalarda uyarlanabilir motor hızı kontrolüne olanak tanır.
Çevresel faktörleri koruyan tamamen kapalı bir muhafaza ile donatılmıştır.
Bu değişken frekanslı sürücü, V/f Kontrolü (Sinüzoidal PWM Kontrolü), dinamik tork vektör kontrolü (Sinüzoidal PWM Kontrolü) ve PG ile Vektör Kontrolü dahil olmak üzere birçok kontrol yöntemini destekler.
Otomatik sıfırlama, topraklama hatası algılama, motor aşırı yük koruması ve kısa devre önleme özelliklerine sahip olup, kontrol ettiği endüstriyel makinelerin güvenilirliğini ve emniyetini artırır.
Uyumlu Aksesuarlar:
V1K KDRULA1L Giriş Hattı Reaktörü: Harmonikleri azaltır ve giriş tarafındaki voltaj yükselmelerini bastırır, güç kalitesini artırır ve VFD'yi elektriksel bozulmalardan korur.
Sık sorulan Sorular:
S. Fuji Electric FRN002G11W-4UX VFD, motor kontrol sistemlerindeki hızlı voltaj değişikliklerini ve elektromanyetik paraziti nasıl ele alıyor?
C. Dinamik tork vektör kontrolü yoluyla hızlı voltaj değişikliklerini ele alır, elektromanyetik paraziti en aza indirir ve motor kontrol sistemleri için istikrarlı bir güç kaynağı sağlar.
S. Uzun ömür ve optimum performans sağlamak için bu VFD'de hangi bakım hususları dikkate alınmalıdır?
A. Aşırı ısınmanın kontrol edilmesi ve giriş/çıkış parametrelerinin izlenmesi de dahil olmak üzere düzenli bakım.