BUSSMANN FWP-80A Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, Hızlı Atma, 700VAC/700VDC, 80A, Kartuş Bıçaklı Sigorta
Madde: BC9DGC
Modeli: FWP-80A
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
Vücut sitili | Kartuş Bıçaklı Sigortalar |
Current Rating | 80A |
Çap | 0.95 " |
EAN | 5704057045322 |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
uzunluk | 4.41 " |
Mfr. Dizi | FWP_A / B |
Montaj Stili | Tektaş |
Sonlandırma Türü | Cıvata Aşağı |
Gerilim (AC) | 700 VAC |
Gerilim (DC) | 700VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.66 |
Gemi genişliği (cm) | 3.35 |
PLATFORM | Model | Kesme Değerlendirmesi | AC Voltaj Derecesi | gövde Malzemesi | uzunluk | Mfr. Dizi | hız | Sonlandırma Türü | Vücut sitili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWP-100A | 200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA | - | Fiberglas | 4.437 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €131.59 | ||
FWP-1000A | 200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA | - | Fiberglas | 7.625 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €1,874.16 | ||
FWP-800A | 200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA | - | Fiberglas | 6.625 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €543.26 | ||
FWP-70B | 200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA | - | Seramik | 4 13 / 32 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €139.36 | ||
FWP-80B | 200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA | - | Seramik | 4 13 / 32 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €289.14 | ||
FWP-90B | 200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA | - | Seramik | 4 13 / 32 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €131.59 | ||
FWP-100B | 200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA | - | Seramik | 4 13 / 32 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €131.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00