Conrader Tcxliw-kdw702 | Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 15.4hp Motor, 1.003 İnç Strok, 28.8# Yay | 29fk81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER TCXLIW-KDW702 Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 15.4hp Motor, 1.003 İnç Strok, 28.8# Yay | AF8QAB 29FK81 / 6931

CONRADER TCXLIW-KDW702 Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 15.4hp Motor, 1.003 İnç Strok, 28.8# Yay

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8QAB Modeli: TCXLIW-KDW702Çapraz Referans: 29FK81 / 6931
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
€50.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Kelebeği Kontrolü
(M) NPT Boyutu (In.)1/8
Kablo MalzemesiDolgulu Naylon
Silindir MalzemesiPirinç
uyanKohler 18 beygir
Min. basınç100 PSI
O-RingViton
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipGaz Motoru Tahrikli
UPC994142163801

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu9032906080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
CONRADER TCLPW-.500T-K440 Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 18hp Motor, 0.625 İnç İnme, 23.4 # Yay | CE7ZPE 7809 TCLPW-.500T-K440Havayolu Gaz Kelebeği Kontrolü€86.04
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER TCXLIW-KDW702 Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 15.4hp Motor, 1.003 İnç Strok, 28.8# Yay
€50.18 / Adet