Bussmann Fwx-15a14f | Sigorta 15a Fwx 250vac/dc | 4xc90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWX-15A14F Sigorta 15a Fwx 250vac/dc | AE2FLK 4XC90

BUSSMANN FWX-15A14F Sigorta 15a Fwx 250vac/dc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2FLK Modeli: FWX-15A14FÇapraz Referans: 4XC90
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
€50.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliSilindirik
SınıfYüksek Hızlı
Çap9 / 16 "
EAN5027590501347
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A25X, Littelfuse L25S
Sigorta Amperi15
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 250kA, 50VDC'de 250kA
uzunluk2"
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi250VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)5.49
Gemi genişliği (cm)7.29
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN FWX-225A Sigorta 225a Fwx 250vac/dc | AA9JQX 1DL19 FWX-225ABolt Açık1.5 "225200VAC'de 250kA, 20VDC'de 250kA3 27 / 32 "€214.69
BUSSMANN FWX-35A Sigorta 35a Fwx 250vac/dc | AA9JXZ 1DM19 FWX-35ABolt Açık13 / 16 "35200VAC'de 250kA, 20VDC'de 250kA3.187 "€133.91
BUSSMANN FWX-175A Sigorta 175a Fwx 250vac/dc | AD9PAX 4TWN3 FWX-175ABolt Açık1 7 / 32 "175200VAC'de 250kA, 20VDC'de 250kA3.125 "€174.30
BUSSMANN FWX-5A14F Sigorta 5a Fwx 250vac/dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FBolt Açık37 / 64 "5200VAC'de 250kA, 50VDC'de 250kA2"€55.82
BUSSMANN FWX-10A14F Sigorta 10a Fwx 250vac/dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14FSilindirik37 / 64 "10200VAC'de 250kA, 50VDC'de 250kA2"€50.72
BUSSMANN FWX-20A14F Sigorta 20a Fwx 250vac/dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14FSilindirik9 / 16 "20200VAC'de 250kA, 50VDC'de 250kA2"€54.27
BUSSMANN FWX-25A14F Sigorta 25a Fwx 250vac/dc | AE2FLM 4XC92 FWX-25A14FSilindirik9 / 16 "25200VAC'de 250kA, 50VDC'de 250kA2"€54.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWX-15A14F Sigorta 15a Fwx 250vac/dc
€50.88 / Adet