Bussmann Gmd-800-r | Sigorta 800ma Gmd 250vac - Pk5 | 2abp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GMD-800-R Sigorta 800ma Gmd 250vac - 5'li Paket | AB8XDQ 2ABP9

BUSSMANN GMD-800-R Sigorta 800ma Gmd 250vac - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8XDQ Modeli: GMD-800-RÇapraz Referans: 2ABP9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€41.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap5mm
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Sigorta Amperi800mA
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA
uzunluk20ft.
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızZaman gecikmesi
UPC051712657990
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme Değerlendirmesipaket adetÜcret
BUSSMANN GMD-1.5-R Sigorta 1-1/2a Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CWV 1CK17 GMD-1.5-R1.5100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€29.11
BUSSMANN GMD-1.6-R Sigorta 1-6/10a Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CWW 1CK18 GMD-1.6-R1-6 / 10A100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€31.19
BUSSMANN GMD-125-R Sigorta 125ma Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CWX 1CK19 GMD-125-R125mA100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€53.62
BUSSMANN GMD-1-R Sigorta 1a Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CWY 1CK20 GMD-1-R1A100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€30.95
BUSSMANN GMD-2.5-R Sigorta 2-1/2a Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CWZ 1CK21 GMD-2.5-R2.5100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€30.98
BUSSMANN GMD-250-R Sigorta 250ma Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CXA 1CK23 GMD-250-R250mA100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€54.04
BUSSMANN GMD-2-R Sigorta 2a Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CXB 1CK24 GMD-2-R2A100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€29.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GMD-800-R Sigorta 800ma Gmd 250vac - 5'li Paket
€41.80 / paket