Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GMT-12A Telekom Koruma Sigortası, 12 A, 125 V | BC8HNP

BUSSMANN GMT-12A Telekom Koruma Sigortası, 12 A, 125 V

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8HNP Modeli: GMT-12A

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€9.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Telekom Koruma Sigortası
AC Voltaj Derecesi125V AC
Vücut sitiliDüz Gövde Bıçak
Current Rating12A
DC Gerilim Değerlendirmesi60V DC
Sigorta TipiHızlı Darbe
Yükseklik17.4752mm
Gösterge StiliBahar yüklü
uzunluk19.812mm
Mfr. DiziBussmann GMT
Montaj StiliYerleştir
Ürün Veri Sayfasıbussmann-gmt-12a.pdf
Ürün TipiSigortalı Bağlantıyı Kes Hızlı Etkili Sigorta
hızHızlı Oyunculuk
Sonlandırma TürüQuick Connect
TipAlarm Telekom Gösteren Sigorta
Birim Ağırlık0.048000 oz.
Görsel GöstergeBahar yüklü
Gerilim (AC)125 VAC
Gerilim (DC)60VDC
genişlik3.2258mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.57
Gemi uzunluğu (cm)1.98
Gemi genişliği (cm)0.28

Ürün Detayı:

Bussmann GMT-12A telekom koruma sigortası, hassas telekom ekipmanlarını aşırı akımlardan ve kısa devrelerden korumak ve kesintisiz iletişim hizmetleri sağlamak için tasarlanmıştır. Anahtarlar, yönlendiriciler ve iletim ekipmanı dahil olmak üzere telekom cihazlarında kullanılır.

Özellikler:

  • Bussmann GMT-12A telekom koruma sigortası, atmış durumu bildirmek için yaylı göstergeye sahiptir ve hızlı teşhis ve değiştirmeyi kolaylaştırır.
  • İstisnai durumlarda akım akışını durdurmak ve ekipmanı geri dönüşü olmayan hasarlardan korumak için 300A'lik bir kesme derecesine sahiptir.
  • Bu telekom koruma sigortası 125VAC ve 60VDC voltaj değerlerinde çalıştırılabilir.
  • Hızlı bağlantı sonlandırması bağlantıyı basitleştirirken, kurulumu kolaylaştırmak için geçmeli montaj stiline sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Hızlı bağlantı sonlandırma özelliğinin amacı nedir?

C. Hızlı bağlantı sonlandırması, bağlantı sürecini basitleştirerek kurulum süresini azaltır.

S. Bu Bussmann GMT-12A sigortasındaki yaylı gösterge nasıl çalışır?

A. Sigorta attığında yaylı gösterge dışarı çıkar ve sigortanın değiştirilmesi gerektiğini görsel olarak açıkça ortaya koyar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliRenk koduCurrent RatingSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziÜcret
BUSSMANN GMT-1A Telekom Koruma Sigortası 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1APinGri-1300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.88
BUSSMANN GMT-1-1/3A Telekom Koruma Sigortası 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1 / 3APinBeyaz-1-1 / 3300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€11.97
BUSSMANN GMT-10A Telekom Koruma Sigortası 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APinKırmızı beyaz-10300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-2A Telekom Koruma Sigortası 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2APinPortakal-2300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€11.46
BUSSMANN GMT-3A Telekom Koruma Sigortası 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3APinMavi-3300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-5A Telekom Koruma Sigortası 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5APinYeşil-5300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€11.16
BUSSMANN GMT-7-1/2A Telekom Koruma Sigortası 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1 / 2APinSiyah / Beyaz-7.5300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GMT-12A Telekom Koruma Sigortası, 12 A, 125 V
€9.18 / Adet