Bussmann Gmt-65/100a | Özel Sigorta, 650ma, 125vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GMT-65/100A Özel Sigorta, 650mA, 125VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD4JWR Modeli: GMT-65/100A

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€9.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Telekom Koruma Sigortası
Vücut sitiliDüz Gövdeli Kanatlı Sigortalar
Current Rating650mA
Sigorta TipiHızlı Darbe
Yükseklik17.4752mm
Gösterge StiliBahar yüklü
uzunluk19.812mm
Mfr. DiziGMT
Montaj StiliYerleştir
Sonlandırma TürüQuick Connect
Gerilim (AC)125 VAC
Gerilim (DC)60VDC
genişlik3.2258mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliRenk koduCurrent RatingSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziÜcret
BUSSMANN GMT-1A Telekom Koruma Sigortası 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1APinGri-1300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.88
BUSSMANN GMT-1-1/3A Telekom Koruma Sigortası 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1 / 3APinBeyaz-1-1 / 3300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€11.97
BUSSMANN GMT-10A Telekom Koruma Sigortası 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APinKırmızı beyaz-10300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-2A Telekom Koruma Sigortası 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2APinPortakal-2300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€11.46
BUSSMANN GMT-3A Telekom Koruma Sigortası 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3APinMavi-3300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-5A Telekom Koruma Sigortası 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5APinYeşil-5300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€11.16
BUSSMANN GMT-7-1/2A Telekom Koruma Sigortası 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1 / 2APinSiyah / Beyaz-7.5300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GMT-65/100A Özel Sigorta, 650mA, 125VAC
€9.18 / Adet