Bussmann Hhx | Sigorta Tutucu Serisi Hh X 32v 48adc 1 kutuplu | 5kdk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN HHX Sigorta Yuvası Serisi Hh x 32v 48adc 1 kutuplu | AE4GKQ 5KDK4

BUSSMANN HHX Sigorta Tutucu Serisi Hh x 32v 48adc 1-kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4GKQ modeli: HHXÇapraz Referans: 5KDK4

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€53.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tutacağı
AC Voltaj DerecesiUygulanamaz
Amperaj Aralığı0 için 60
Amper AC48DC
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
gövde Malzemesipolikarbonat
RenkSiyah
Bağlayıcı TipiTel İlanlar
DC Gerilim Değerlendirmesi32 VDC
derinlik1.37 "
Sigorta Bloğu TasarımıKalıplı
Sigorta Uzunluğu3.33 "
Sigorta UL SınıfıCC
Yükseklik1.37 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk7.4 "
Maks. Alan sayısı Amper60
Maks. Voltaj32
Montaj StiliÇizgide
Kutup sayısı1
genişlik3.35 "
Tel Boyutu6 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta Bloğu TasarımıSigorta Dia.Sigorta Tutucu KoduSigorta UzunluğuSigorta TipiÜcret
BUSSMANN HRJ Sigorta Yuvası | AA9JQY 1DL29 HRJ uzantısı-32 VAC20süngü0.25 "F1.25 "Cam ve Seramik€14.21
BUSSMANN HPG Panel Montaj Sigortası | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Uygulanamaz0.41 "D1.5 "cüce€24.94
BUSSMANN CM100CF Sigorta Yuvası 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€353.38
BUSSMANN CM20CF Sigorta Yuvası 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF Sigorta Yuvası 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€297.06
BUSSMANN OPM-1038 Anahtar Ayırma 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Parmak Güvenli13 / 32 "D1.5 "cüce€937.74
BUSSMANN HHL Sigorta Yuvası Otomatik Sıralı 32v 20a Siyah | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "Uygulanamaz20Uygulanamaz--0.64 "-€12.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN HHX Sigorta Tutucu Serisi Hh x 32v 48adc 1-kutuplu
€53.68 / Adet