Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN HRJ Sigorta Yuvası | AA9JQY 1DL29

BUSSMANN HRJ Sigorta Tutucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9JQY Modeli: HRJÇapraz Referans: 1DL29

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€14.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tutacağı
AC Voltaj Derecesi32 VAC
Amperaj Aralığı1 için 20
Amper AC20
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı TipiTel
DC Gerilim Değerlendirmesi32 VDC
Sigorta Bloğu Tasarımısüngü
Sigorta Dia.0.25 "
Sigorta Tutucu KoduF
Sigorta Uzunluğu1.25 "
Sigorta TipiCam ve Seramik
Sigorta UL SınıfıH, K
Yükseklik1.25 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk0.25 "
Maks. Alan sayısı Amper20
Maks. Voltaj32
Montaj StiliÇizgide
Kutup sayısı1
genişlik0.25 "
Tel Boyutu14

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta Bloğu TasarımıSigorta Dia.Sigorta Tutucu KoduSigorta UzunluğuSigorta TipiÜcret
BUSSMANN HPG Panel Montaj Sigortası | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Uygulanamaz0.41 "D1.5 "cüce€24.94
BUSSMANN CM100CF Sigorta Yuvası 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€353.38
BUSSMANN CM20CF Sigorta Yuvası 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF Sigorta Yuvası 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€297.06
BUSSMANN OPM-1038 Anahtar Ayırma 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Parmak Güvenli13 / 32 "D1.5 "cüce€937.74
BUSSMANN HHX Sigorta Yuvası Serisi Hh x 32v 48adc 1 kutuplu | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Uygulanamaz48DCKalıplı--3.33 "-€53.68
BUSSMANN HHL Sigorta Yuvası Otomatik Sıralı 32v 20a Siyah | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "Uygulanamaz20Uygulanamaz--0.64 "-€12.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN HRJ Sigorta Tutucu
€14.21 / Adet