Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN JJS-125 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 125 A, 600 V, Akım Sınırlama | AE8QXH 6F491

BUSSMANN JJS-125 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 125 A, 600 V, Akım Sınırlamalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QXH Modeli: JJS-125Çapraz Referans: 6F491
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
€78.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliCıvata-On
SınıfT
Çap7 / 8 "
EAN5027590508841
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Sigorta Amperi125
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk3.25 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhızVücut sitiliSınıfCurrent RatingÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN JJS-2 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 2 A, 600 V, Akım Sınırlama | AA9HLN 1DF89 JJS-2Hızlı OyunculukSilindirikT-9 / 16 "2200 VAC'de 600kA1.5 "€31.77
BUSSMANN JJS-400 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 400 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Çok Hızlı OyunculukCıvata-OnT Sınıfı400A1"400200V AC'de 600kA3 5 / 8 "€334.95
BUSSMANN JJS-450 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 450 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "450200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€541.44
BUSSMANN JJS-500 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 500 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "500200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-600 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 600 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "600200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-800 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 800 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.75 "800200 VAC'de 600kA3.375 "€560.27
BUSSMANN JJS-1 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 1 A, 600 V, Akım Sınırlama | AE8QWN 6F473 JJS-1Hızlı OyunculukSilindirikT-9 / 16 "1200 VAC'de 600kA1.5 "€28.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN JJS-125 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 125 A, 600 V, Akım Sınırlamalı
€78.53 / Adet