Bussmann Jjs-60 Sınıf T Sigorta, 600 Vac | 6f485 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN JJS-60 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 60 A, 600 V, Akım Sınırlama | AE8QXB 6F485

BUSSMANN JJS-60 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 60 A, 600 V, Akım Sınırlamalı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE8QXB Modeli: JJS-60Çapraz Referans: 6F485
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
€58.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V AC
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfT Sınıfı
uyumlu1BS, T600, T601, T602, T604, T606 Serisi
Current Rating60A
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
Çap13 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Sigorta Amperi60
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200V AC'de 600kA
uzunluk1 9 / 16 "
Mfr. DiziBussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T
Ürün Veri Sayfasıbussmann-jjs-60.pdf
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızÇok Hızlı Oyunculuk
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.06
Gemi uzunluğu (cm)3.96
Gemi genişliği (cm)2.06
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann JJS-60 göstergesiz sigorta, elektrik sistemlerinde bileşenleri aşırı akımlardan korumak için kullanılır. Bu sigortanın görsel göstergeleri yoktur ancak aşırı yüklere veya kısa devrelere karşı koruma açısından hayati öneme sahiptir. Endüstriyel makinelerde, güç dağıtım ünitelerinde ve kontrol panolarında kullanılır. Bu sigorta, ekipmanın hasar görmesini veya yangın çıkmasını önlemek için güvenilir devre kesintisi sunar.

Özellikler:

  • Bussmann JJS-60 göstergesiz Limitron sigortası, arızalar sırasında devreyi hızlı bir şekilde kesmek ve potansiyel hasarı etkili bir şekilde kontrol altına almak için 200VAC kesme derecesinde 600kAIC'ye sahiptir.
  • Bu Bussmann göstergesiz T-Tron sigortası, kurulum kolaylığını artıran bir yüksük uçtan yükseğe bağlantıya sahiptir.
  • 600VAC'ye kadar voltajlarda çalıştırılabilir ve 60A amper değerine sahiptir.
  • Bu Bussmann JJS-60 sigorta, ısıya dayanıklılık ve dayanıklılık için melamin yapıya sahiptir.
  • Sigortanın aşırı akım koşullarına hızlı tepki vermesi ve potansiyel hasarın en aza indirilmesi için tek elemanlı tasarıma sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Busmann T60060-3CR Sigorta Bloğu: Bu sigorta kutusu, göstergesiz sigortalar için uygun bir yardımcı olup, elektrik sistemlerinde güvenli ve verimli kurulum sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bussmann JJS-60 sigortası için 'Göstergesiz' ne anlama geliyor?

C. Durumunu gösterecek yerleşik bir görsel göstergeye sahip değildir ve durumunu belirlemek için manuel inceleme gerektirir.

S. Bussmann JJS-60 Göstergesiz sigortanın attığını ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğini nasıl anlarım?

C. Gösterge olmadığından manuel inceleme gereklidir; elemanın erimesi durumunda korumanın devamı için değiştirilmesi gerekir.

S. Sigortanın hala çalışır durumda olup olmadığını nasıl test edebilirim?

A. Sigortanın işlevselliğini test etmek için şunu kullanın: multimetre sürekliliği kontrol etmek veya direncini ölçmek için.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhızVücut sitiliSınıfCurrent RatingÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN JJS-2 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 2 A, 600 V, Akım Sınırlama | AA9HLN 1DF89 JJS-2Hızlı OyunculukSilindirikT-9 / 16 "2200 VAC'de 600kA1.5 "€31.77
BUSSMANN JJS-400 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 400 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Çok Hızlı OyunculukCıvata-OnT Sınıfı400A1"400200V AC'de 600kA3 5 / 8 "€334.95
BUSSMANN JJS-450 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 450 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "450200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€541.44
BUSSMANN JJS-500 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 500 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "500200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-600 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 600 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "600200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-800 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 800 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.75 "800200 VAC'de 600kA3.375 "€560.27
BUSSMANN JJS-1 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 1 A, 600 V, Akım Sınırlama | AE8QWN 6F473 JJS-1Hızlı OyunculukSilindirikT-9 / 16 "1200 VAC'de 600kA1.5 "€28.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN JJS-60 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 60 A, 600 V, Akım Sınırlamalı
€58.91 / Adet