Bussmann T60060-3cr | Sigorta Bloğu 60a 600v | 1dt33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN T60060-3CR Sigorta Bloğu 60a 600v | AA9KXU 1DT33

BUSSMANN T60060-3CR Sigorta Bloğu 60a 600v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9KXU Modeli: T60060-3CRÇapraz Referans: 1DT33
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
€101.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 için 60
Amper AC60
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı Tipikutu
DC Gerilim DeğerlendirmesiUygulanamaz
derinlik1.75 "
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta Dia.13 / 16 "
Sigorta Tutucu KoduBM
Sigorta Uzunluğu1 9 / 16 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıT
Yükseklik1.75 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk2.94 "
Maks. Alan sayısı Amper60
Maks. Voltaj600
Montaj StiliCıvata Aşağı
Kutup sayısı3
genişlik4.86 "
Tel Boyutu14 ila 2 Cu / Al

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperAmper ACderinlikgenişlikSigorta Dia.Sigorta Tutucu KoduSigorta UzunluğuYükseklikÜcret
BUSSMANN T60030-3CR Sigorta Bloğu 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58 T60030-3CR30301.44 "3.75 "9 / 16 "BF1.5 "1.44 "€99.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN T60060-3CR Sigorta Bloğu 60a 600v
€101.30 / Adet