Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN JM60100-3CR Sigorta Bloğu, Göstergesiz, 100 A, 600 VAC | AC8FDY 39P401

BUSSMANN JM60100-3CR Sigorta Bloğu, Göstergesiz, 100 A, 600 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FDY Modeli: JM60100-3CRÇapraz Referans: 39P401
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
€357.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600V AC
Amperaj Aralığı70 için 100
Amper AC70 için 100
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
gövde MalzemesiTermoplastik
SınıfSınıf J
uyumlu4 5/8" U x 1 1/8" çap
Bağlayıcı TipiKutu Pabucu
Current Rating61-100A
DC Gerilim Değerlendirmesi300V DC
derinlik2-1 / 5 "
uyanSanayi
Sigorta Bloğu TasarımıAçık Reddetmeme
Sigorta Klipsi TipiYay Takviyeli
Sigorta Dia.3 / 4 "
Sigorta Tutucu KoduAB
Sigorta Uzunluğu4 3 / 5 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıJ
Yükseklik2.8 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk7.81 "
Maks. Alan sayısı Amper100
Maks. Voltaj600
Mfr. DiziBussmann JM60x00
Montaj StiliCıvatalı, DIN Rayı
Kutup sayısı3
Ürün Veri Sayfasıbussmann-jm60100-3cr.pdf
KorumasıKısa Devre Koruması
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
genişlik6"
Tel Boyutu14 ila 1 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)7.49
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)15.06
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann JM60100-3CR sigorta bloğu otomotiv, denizcilik, endüstriyel ve elektrik uygulamalarında devreleri ve ekipmanları aşırı akım koşullarından korumak için kullanılır.

Özellikler:

  • IP20 parmak korumalı koruma sağlamak için blokların birbirine geçmesine ve geçmeli kapaklara izin veren modüler bir tasarıma sahiptir.
  • Bu J Sınıfı modüler sigorta bloğu, panele monte motor yük merkezleri veya panolar için kurulum esnekliğini artırmak için birden fazla delik ile donatılmıştır.
  • Tam elektrik kontağı sağlamak için sigortaları sıkıca tutmak için yay takviyeli klipslere sahiptir.
  • Bu sigorta bloğu, devreye bağlanmak için terminallere ve blok içindeki sigortaları sabitlemek için saplamalara/sigortalara/klipslere erişim için açık bir üst kısma sahiptir.
  • Kolay devre tanımlaması için bir işaret etiketi ve kolay çıkarılması için kapakta parmak tutma yerleri ile birlikte gelir.
  • Bu sigorta bloğu, ek güvenlik için standart faz bariyerlerine ve gelişmiş soğutma için havalandırma yuvalarına sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Busmann CVR-J-60100-M Sigorta Bloğu Kapağı: Bu sigorta bloğu kapağı, markanın JM60100-3CR sigorta bloğunu atmosferik nemden, tozdan ve döküntüden korumak amacıyla kaplamak için kullanılır. Kapağı çıkarmadan terminallerin akış kontrolünü sağlar ve sigortayı test etmek için prob deliklerine sahiptir. Bu sigorta bloğu kapağı, kilitleme/etiketleme prosedürleri için bir kilitleme cihazını kabul eder. Bu sigorta bloğu kapağı, enerjili parçalarla teması önlemek için IP20 dereceli parmak korumalı tasarıma sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CSA
  • CE
  • RoHS

Sık sorulan Sorular:

S. Bussmann JM60100-3CR sigorta bloğu hangi montaj tarzlarına izin verir?

A. Bu sigorta bloğu, kolay ve güvenli kurulum için panel / DIN ray montajına izin verir.

S. Bu sigorta bloğu hangi kablo boyutlarını barındırabilir?

C. Bu sigorta bloğu, 10-14 AWG bakır kablo ve 10-12 AWG alüminyum kablo barındırabilir.

S. Sigorta tutucu ile sigorta bloğu arasındaki fark nedir?

A. Sıklıkla sıralı olarak takılan bir sigorta tutucusu, tek bir sigortayı yönetmek için yapılmıştır. Bu, on iki farklı sigortayı taşıyabilen daha büyük bir cihaz olan bir sigorta bloğundan çok farklıdır.

S. Bu Bussmann JM60100-3CR sigorta bloğu hangi kablo boyutu aralığına uygundur?

C. 14 ile 1 AWG arasında değişen kablo boyutlarına uyum sağlayabilir.

S. Bussmann JM60100-3CR sigorta bloğu için hangi bakım gereklidir?

A. Bağlantıları herhangi bir korozyon veya hasar belirtisine karşı düzenli olarak inceleyin. Tutarlı devre korumasını sürdürmek için aşınma gösteren tüm bileşenleri derhal değiştirin.

S. Bu J Sınıfı sigorta tutucusu dış mekan ayarlarında kullanılabilir mi?

C. Dış mekan kullanımının fizibilitesi sıcaklık ve nem gibi faktörlere bağlıdır. Bloğun, onu çevresel unsurlardan koruyan uygun bir muhafaza içine yerleştirildiğinden emin olun.

S. Bussmann JM60100-3CR sigorta bloğu temizlenebilir mi?

A. Her zaman sigorta bloğunun çevresinin, bağlantıları ve ısı dağılımını etkileyebilecek toz veya kirden arınmış olduğunu doğrulayın.

S. Panjurların kuş perdesi nasıl faydalıdır?

C. Bu panjur, uygun hava akışını korurken kuşların ve pisliklerin girmesini önlemek için bir kuş ızgarası içerir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel BoyutuAC Voltaj DerecesiDC Gerilim DeğerlendirmesiSigorta Bloğu TasarımıuzunlukMontaj StiliKutup sayısıgenişlikÜcret
BUSSMANN JM60100-1CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 600max Volt 1p | AC8FDW 39P398 JM60100-1CR1/0 ila 14 AWG600 VAC300 VDCBariyer8 2 / 3 "Panel montaj12"€84.27
BUSSMANN JM60100-2CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 600max Volt 2p | AC8FDX 39P399 JM60100-2CR1/0 ila 14 AWG600 VAC300 VDCBariyer8 2 / 3 "Panel montaj24"€214.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN JM60100-3CR Sigorta Bloğu, Göstergesiz, 100 A, 600 VAC
€357.76 / Adet