Bussmann Klm-1/4 | Cc Sınıfı Hızlı Tepkili Endüstriyel Güç Sigortası, Hızlı Atışlı, 600vac/600vdc, 250ma | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KLM-1/4 Sınıfı CC FastActing Endüstriyel Güç Sigortası, Hızlı Üfleyen, 600VAC/600VDC, 250mA

Stoktaki Ürünler
Madde: BD6AZT Modeli: KLM-1/4
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
€53.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Oyunculuk Cüce Fuse
Vücut sitiliKartuş Sigortalar
Current Rating250mA
Çap10.3mm
Sigorta Boyutu / GrubuCC Sınıfı
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi100VAC'de 600kA, 50VDC'de 600kA
uzunluk38.1mm
Mfr. DiziKLM
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (AC)600 VAC
Gerilim (DC)600VDC

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme DeğerlendirmesiAC Voltaj DerecesiVücut sitiliuzunlukMfr. DiziVoltaj derecesiCurrent RatingDC Gerilim DeğerlendirmesiÜcret
BUSSMANN KLM-10 Hızlı Etkili Sigorta, 10 A, Göstergesiz, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010 VAC/DC'de 600kA-Silindirik1.5 "-600VAC/DC--€17.70
BUSSMANN KLM-15 Hızlı Etkili Sigorta, 15 A, Göstergesiz, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510 VAC/DC'de 600kA-Silindirik1.5 "-600VAC/DC--€17.70
BUSSMANN KLM-2 Hızlı Etkili Sigorta, 2 A, Göstergesiz, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210 VAC/DC'de 500kA-Silindirik1.5 "-500VAC / 500VDC--€17.70
BUSSMANN KLM-20 Hızlı Etkili Sigorta, 20 A, Göstergesiz, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010VAC'de 500kA, 10VDC'de 600kA-Silindirik1.5 "-500VAC / 600VDC--€16.86
BUSSMANN KLM-25 Hızlı Etkili Sigorta, 25 A, Göstergesiz, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510VAC'de 500kA, 10VDC'de 600kA-Silindirik1.5 "-500VAC / 600VDC--€16.86
BUSSMANN KLM-30 Hızlı Etkili Sigorta, 30 A, Göstergesiz, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100V AC'de 600kA, 50V DC'de 600kA600V ACSilindirik1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen ATM600VAC/DC30A600V DC€17.70
BUSSMANN KLM-5 Hızlı Etkili Sigorta, 5 A, Göstergesiz, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510 VAC/DC'de 500kA-Silindirik1.5 "-500VAC / 500VDC--€17.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KLM-1/4 Sınıfı CC FastActing Endüstriyel Güç Sigortası, Hızlı Üfleyen, 600VAC/600VDC, 250mA
€53.12 / Adet