BUSSMANN KLM Serisi Hızlı Etkili Mini Sigortalar, 13/32 x 1-1/2 İnç, 600 VAC/DC
stil | Model | Kesme Değerlendirmesi | AC Voltaj Derecesi | Vücut sitili | uzunluk | Mfr. Dizi | Voltaj derecesi | Current Rating | DC Gerilim Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLM-2 | 10 VAC/DC'de 500kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | €61.67 | |
B | KLM-5 | 10 VAC/DC'de 500kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | €65.90 | |
B | KLM-20 | 10VAC'de 500kA, 10VDC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | €67.53 | |
C | KLM-25 | 10VAC'de 500kA, 10VDC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | €67.10 | |
D | KLM-4 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €50.31 | |
D | KLM-8 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €57.76 | |
D | KLM-3 / 10 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €49.18 | |
D | KLM-1 / 2 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €49.18 | |
D | KLM-1 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €57.76 | |
D | KLM-3 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €55.19 | |
D | KLM-1-1 / 2 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €61.32 | |
D | KLM-12 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €54.42 | |
A | KLM-10 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €68.58 | |
A | KLM-15 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €65.91 | |
A | KLM-6 | 10 VAC/DC'de 600kA | - | Silindirik | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | €49.65 | |
E | KLM-3 / 4 | 100VAC'de 600kA, 50VDC'de 600kA | - | kartuş | 38.1mm | - | - | 750mA | - | €12.41 | |
F | KLM-1 / 10 | 100VAC'de 600kA, 50VDC'de 600kA | 600 VAC | Kartuş Sigortalar | 38.1mm | KLM | - | 100mA | 600 VDC | €12.41 | |
G | KLM-30 | 100V AC'de 600kA, 50V DC'de 600kA | 600V AC | Silindirik | 1 1 / 2 " | Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen ATM | 600VAC/DC | 30A | 600V DC | €57.08 | |
F | KLM-1 / 8 | 100VAC'de 600kA, 50VDC'de 600kA | 600 VAC | Kartuş Sigortalar | 38.1mm | KLM | - | 125mA | 600 VDC | €12.41 | |
F | KLM-1-1 / 4 | 100VAC'de 600kA, 50VDC'de 600kA | 600 VAC | kartuş | 38.1mm | - | - | 1.25A | 600 VDC | €18.82 | |
F | KLM-6 / 10 | 100VAC'de 600kA, 50VDC'de 600kA | 600 VAC | Kartuş Sigortalar | 38.1mm | KLM | - | 600mA | 600 VDC | €12.41 | |
F | KLM-2-1 / 2 | 100VAC'de 600kA, 50VDC'de 600kA | 600 VAC | Kartuş Sigortalar | 38.1mm | KLM | - | 2.5A | 600 VDC | €18.82 | |
F | KLM-2 / 10 | 100VAC'de 600kA, 50VDC'de 600kA | 600 VAC | Kartuş Sigortalar | 38.1mm | KLM | - | 200mA | 600 VDC | €12.41 | |
F | KLM-1 / 4 | 100VAC'de 600kA, 50VDC'de 600kA | - | Kartuş Sigortalar | 38.1mm | KLM | - | 250mA | - | €12.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- tel Raf
- Basmalı Düğme Başlıkları
- Kapı Tokmağı
- Yüzey Test Cihazı Aksesuarları
- Kaldırma Maşası Die
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Kutular
- Laboratuvar Teşhisi
- CHAINFLEX Güç Kablosu, 21 Maks Amper
- MARCOM Merdiven Güvenliği İnşaat Dvd
- TSUBAKI Makaralı Zincir Bağlantı Baklası
- APPROVED VENDOR Uhmw 5/8 inç Tüp
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/8-20 Un
- B&K PRECISION Sinyal Oluşturucular
- MILWAUKEE Ofset Kesitleri
- HOSHIZAKI Buz Makinesi Sehpaları
- BALDOR / DODGE EZ Kleen Bilyalı Rulmanlar
- WEG Elektrik Motorları, 0.5Hp