Bussmann Klm-4 | Hızlı Etkili Sigorta, 4 A, Göstergesiz, 600 Vac/adc | 4twt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KLM-4 Hızlı Etkili Sigorta, 4 A, Göstergesiz, 600 VAC/ADC | AD9PCG 4TWT8

BUSSMANN KLM-4 Hızlı Etkili Sigorta, 4 A, Göstergesiz, 600 VAC/ADC

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PCG Modeli: KLM-4Çapraz Referans: 4TWT8
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
€53.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Oyunculuk Cüce Fuse
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
Sınıfcüce
Çap13 / 32 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz Şevket A5Y-2
Sigorta Amperi4
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi10 VAC/DC'de 600kA
uzunluk1.5 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
Voltaj derecesi600VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme DeğerlendirmesiAC Voltaj DerecesiVücut sitiliuzunlukMfr. DiziVoltaj derecesiCurrent RatingDC Gerilim DeğerlendirmesiÜcret
BUSSMANN KLM-10 Hızlı Etkili Sigorta, 10 A, Göstergesiz, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010 VAC/DC'de 600kA-Silindirik1.5 "-600VAC/DC--€17.70
BUSSMANN KLM-15 Hızlı Etkili Sigorta, 15 A, Göstergesiz, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510 VAC/DC'de 600kA-Silindirik1.5 "-600VAC/DC--€17.70
BUSSMANN KLM-2 Hızlı Etkili Sigorta, 2 A, Göstergesiz, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210 VAC/DC'de 500kA-Silindirik1.5 "-500VAC / 500VDC--€17.70
BUSSMANN KLM-20 Hızlı Etkili Sigorta, 20 A, Göstergesiz, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010VAC'de 500kA, 10VDC'de 600kA-Silindirik1.5 "-500VAC / 600VDC--€16.86
BUSSMANN KLM-25 Hızlı Etkili Sigorta, 25 A, Göstergesiz, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510VAC'de 500kA, 10VDC'de 600kA-Silindirik1.5 "-500VAC / 600VDC--€16.86
BUSSMANN KLM-30 Hızlı Etkili Sigorta, 30 A, Göstergesiz, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100V AC'de 600kA, 50V DC'de 600kA600V ACSilindirik1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen ATM600VAC/DC30A600V DC€17.70
BUSSMANN KLM-5 Hızlı Etkili Sigorta, 5 A, Göstergesiz, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510 VAC/DC'de 500kA-Silindirik1.5 "-500VAC / 500VDC--€17.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KLM-4 Hızlı Etkili Sigorta, 4 A, Göstergesiz, 600 VAC/ADC
€53.38 / Adet