Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KLU-1500 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 1.5KA, 600VAC | BC9WJJ

BUSSMANN KLU-1500 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 1.5KA, 600VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9WJJ Modeli: KLU-1500
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
€923.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sigorta
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Vücut sitiliKartuş Bıçaklı Sigortalar
Current Rating1.5kA
Sigorta Boyutu / Grubulimitron
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi200kA
uzunluk10.75 "
Mfr. DiziKLÜ
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiEndüstriyel Güç Sigortaları
Sonlandırma TürüBıçak ağzı
Tipgenel
Gerilim (AC)600 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62

Ürün Detayı:

  • KLU Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiVücut sitiliMfr. DiziSonlandırma TürüTipGerilim (AC)genişlikÜcret
BUSSMANN KTS-B-30 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 30A, 600VAC | BC8LHL KTS-B-305"600 VACKartuş SigortalarKTS-BKlipsHızlı Oyunculuk Sigortası600 VAC-€85.49
BUSSMANN KWS-R-500 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 500A, 600VAC | BC9UCN KWS-R-500-600 VACKartuş Bıçaklı SigortalarKWS-RBıçak ağzı-600 VAC-€1,259.37
BUSSMANN BBS-25 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 25A, 48VAC | BD2RXM BBS-251.38 "48 VACKartuş SigortalarBBSKlipsFiber Yüksük Sigortası48 VAC-€17.45
BUSSMANN KTK-R-5BC Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 5A, 600VAC | BD3HUR KTK-R-5BC-600 VACKartuş SigortalarKTK-RKlips-600 VAC-€33.01
BUSSMANN MIJ-15 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 15A, 250VAC | BD3YQD MIJ-151.5 "250 VACKartuş Sigortalar-Klips-250 VAC-€25.79
BUSSMANN KWS-R-5 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 5A, 600VAC | BD4CKL KWS-R-5--Kartuş Bıçaklı Sigortalar-Bıçak ağzı-600 VAC-€58.46
BUSSMANN C10G6 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 6A, 500VAC | BD4DJC C10G638mm-Kartuş SigortalarC10GKlips-500 VAC-€14.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KLU-1500 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 1.5KA, 600VAC
€923.08 / Adet