Bussmann Klu-800 | Sigorta L Klu 800a 600vac Melamin | 4xc65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KLU-800 Sigorta L Klu 800a 600vac Melamin | AE2FKM 4XC65

BUSSMANN KLU-800 Sigorta L Klu 800a 600vac Melamin

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2FKM Modeli: KLU-800Çapraz Referans: 4XC65

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,327.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliCıvata-On
SınıfL
Çap2 15 / 64 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A4BY, Littlefuse KLLU
Sigorta Amperi800
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk8.625 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.92
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapSigorta AmperiuzunlukhızÜcret
BUSSMANN KLU-601 Sigorta L Klu 601a 600vac Melamin | AA9RMJ 1EW32 KLU-6012.5 "6018.625 "Hızlı Oyunculuk€1,415.16
BUSSMANN KLU-650 Sigorta L Klu 650a 600vac Melamin | AA9RMK 1EW33 KLU-6502.5 "6508.625 "Hızlı Oyunculuk€1,865.39
BUSSMANN KLU-700 Sigorta L Klu 700a 600vac Melamin | AA9RML 1EW34 KLU-7002.5 "7008.625 "Hızlı Oyunculuk€1,415.16
BUSSMANN KLU-3000 Sigorta L Klu 3000a 600vac Melamin | AD9PCJ 4TWU1 KLU-30005"300010.75 "Zaman gecikmesi€5,737.71
BUSSMANN KLU-4000 Sigorta 4000a Sınıf L Klu 600vac | AD9PCK 4TWU2 KLU-40005.75 "400010.75 "Hızlı Oyunculuk€7,135.63
BUSSMANN KLU-1000 Sigorta L Klu 1000a 600vac Melamin | AE2FKN 4XC66 KLU-10002.5 "100010.75 "Hızlı Oyunculuk€1,595.80
BUSSMANN KLU-1200 Sigorta L Klu 1200a 600vac Melamin | AE2FKP 4XC67 KLU-12002.5 "120010.75 "Hızlı Oyunculuk€1,380.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KLU-800 Sigorta L Klu 800a 600vac Melamin
€1,327.66 / Adet