Smith-blair 31500035412000 | Eyer Kelepçesi 3 İnç Çıkış Borusu 1 1/2 In | 3etz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 31500035412000 Eyer Kelepçesi 3 İnç Çıkış Borusu 1 1/2 In | AC8YJP 3ETZ9

SMITH-BLAIR 31500035412000 Sele Kelepçesi 3 İnç Çıkış Borusu 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8YJP Model: 31500035412000Çapraz Referans: 3ETZ9
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
€167.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eyer Kelepçesi
Conta MalzemesiBuna N
MalzemeSfero Döküm Gövde
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.180F
Çıkış Bağlantısı1-1 / 2 "(F) NPT
Çıkış Borusu Boyutu1-1 / 2 "
Boru Boyutu3"
Gerekli Delik Boyutu1-1 / 2 "
Çizelge40
TipPaslanmaz Çelik Tek Kayış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BağlantısıÜcret
SMITH-BLAIR 31500035406000 Eyer Kelepçesi 3 İnç Çıkış Borusu 3/4 In | AC8YJL 3ETZ6 315000354060003/4 "(F) NPT€147.05
SMITH-BLAIR 31500035408000 Eyer Kelepçesi 3 İnç Çıkış Borusu 1 In | AC8YJM 3ETZ7 315000354080001 "(F) NPT€141.95
SMITH-BLAIR 31500035410000 Eyer Kelepçesi 3 İnç Çıkış Borusu 1 1/4 In | AC8YJN 3ETZ8 315000354100001-1 / 4 "(F) NPT€167.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 31500035412000 Sele Kelepçesi 3 İnç Çıkış Borusu 1 1/2 In
€167.57 / Adet