Bussmann Krp-c-1200sp | Sigorta 1200a Sınıf L Krp-c 600vac/300vdc | 6f520 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KRP-C-1200SP Sigorta 1200a Sınıf L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXV 6F520

BUSSMANN KRP-C-1200SP Sigorta 1200a L Sınıfı Krp-c 600vac/300vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QXV Modeli: KRP-C-1200SPÇapraz Referans: 6F520
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
€2,194.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam / Melamin
Vücut sitiliCıvata-On
SınıfL
Çap2 15 / 64 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz A4BQ
Sigorta Amperi1200
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA
uzunluk10.75 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)7.06
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)7.06
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmpergövde MalzemesiSınıfÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN KRP-C-700SP Sigorta 700a Sınıf L Krp-c 600vac/300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Cam / MelaminL2.5 "700300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA8.625 "€2,137.80
BUSSMANN KRP-C-800SP Sigorta, 800 A, 600 V, Göstergesiz, Zaman Gecikmeli | AE8QXT 6F518 KRP-C-800SP-Fiberglas / MelaminL sınıfı2 1 / 2 "800100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA8 5 / 8 "€2,221.66
BUSSMANN KRP-C-1000SP Sigorta 1000a Sınıf L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Cam / MelaminL2.5 "1000300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA10.75 "€1,697.85
BUSSMANN KRP-C-1600SP Sigorta 1600a Sınıf L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Cam / MelaminL3"1600300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA10.75 "€2,579.68
BUSSMANN KRP-C-2000SP Sigorta 2000a Sınıf L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Cam / MelaminL3.5 "2000300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA10.75 "€3,097.01
BUSSMANN KRP-C-3000SP Sigorta 3000a Sınıf L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Cam / MelaminL5"3000300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA10.75 "€4,269.39
BUSSMANN KRP-C-4000SP Sigorta 4000a Sınıf L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Cam / MelaminL5.75 "4000300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA10.75 "€5,696.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KRP-C-1200SP Sigorta 1200a L Sınıfı Krp-c 600vac/300vdc
€2,194.11 / Adet