Bussmann Ktk-45 | Cüce Sigorta, Hızlı Üfleme, 45a, 600vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KTK-45 Mini Sigorta, Hızlı Darbeli, 45A, 600VAC | BD4ALD

BUSSMANN KTK-45 Cüce Sigorta, Hızlı Üfleme, 45A, 600VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD4ALD Modeli: KTK-45
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
€18.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Oyunculuk Cüce Fuse
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Vücut sitilikartuş
Current Rating45A
Çap0.41 "
Sigorta Boyutu / Grubulimitron
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi100kA
uzunluk1.5 "
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiEndüstriyel Güç Sigortaları
Sonlandırma TürüKlips
Tipgenel
Gerilim (AC)600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09

Ürün Detayı:

  • KTK Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiVücut sitiliMontaj StiliSonlandırma TürüTipGerilim (AC)Current RatingÜcret
BUSSMANN BAF-1-8/10 Cüce Sigorta, Hızlı Üfleyen, 1.8A, 250VAC | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACkartuşTutacakKlipsCüce Sigorta250 VAC1.8A€11.34
BUSSMANN MIJ-1 Cüce Sigorta, 1A, 250VAC, 10 Paket | BD2FFC MIJ-11.5 "-kartuşTutacakKlips-250 VAC1A€25.79
BUSSMANN FNA-1/8 Mini Sigorta, Pim Göstergeli Tip Çift Elemanlı Zaman Gecikmesi, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1 / 81.5 "-Kartuş SigortalarTutacakKlips-125 VAC125mA€13.92
BUSSMANN PVCF70RN Mini Sigorta, Hızlı Üflemeli, 70A, 600VDC, 6 Paket | BD3KQA PVCF70RN--Kare Gövde BıçağıDIN MontajıRadyal Bıçak GeçmeliKüp Sigorta Fotovoltaik Koruma-70A€169.79
BUSSMANN BAF-8/10 Cüce Sigorta, Hızlı Üfleme, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8 / 1038.1mm250 VACkartuşTutacakKlipsCüce Sigorta250 VAC800mA€11.34
BUSSMANN F60C500V10AS Mini Sigorta, 10'lu Paket | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel Sigorta--€77.62
BUSSMANN F20BR250V200AS Mini Sigorta, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Hi-Rel Sigorta--€199.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KTK-45 Cüce Sigorta, Hızlı Üfleme, 45A, 600VAC
€18.38 / Adet