Bussmann Ktk-r-1/2 | Sigorta, 0.5 A, Göstergesiz, Standart, 600 V | 4xc17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KTK-R-1/2 Sigorta, 0.5 A, Göstergesiz, Standart, 600 V | AE2FHU 4XC17

BUSSMANN KTK-R-1/2 Sigorta, 0.5 A, Göstergesiz, Standart, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2FHU Modeli: KTK-R-1/2Çapraz Referans: 4XC17
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
€16.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V AC
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfCC Sınıfı
uyumluBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG Serisi
Current Rating0.5A
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
Çap13 / 32 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Sigorta Amperi1/2
Sigorta Bloğu Tasarımıret
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200V AC'de 600kA
uzunluk1 1 / 2 "
Mfr. DiziBussmann KTK-R, Littelfuse KLKR, Mersen ATMR
Ürün Veri Sayfasıbussmann-ktk-r-1-10.pdf
Reddetme / Reddetmemeret
hızHızlı Oyunculuk
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.04
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann KTK-R-1/2 sigorta, endüstriyel makinelerde, kontrol panellerinde, otomasyon sistemlerinde, güç kaynaklarında ve aydınlatma sistemlerinde aşırı akım hasarlarını önlemek ve güvenilir çalışmayı sağlamak için kullanılır. Bu sigorta, elektriksel aşırı yüklenmelerin ve arızaların ilgili sistem ve ekipmanlarda hasara veya kesintiye neden olmasını önleyen koruyucu bir bileşen olarak idealdir.

Özellikler:

  • Bu Bussmann sigortası, reddetme tipi sigorta bloklarıyla uyumlu olup, güvenli entegrasyon sağlar.
  • Bu sigorta, sağlam koruma için 200VAC'de 600kA'lık yüksek bir kesme değerine sahiptir.
  • Daha fazla dayanıklılık ve zorlu elektrik koşullarına dayanıklılık için melamin yapıya sahiptir.
  • Bu KTK-R-1/2 sigorta, daha fazla alan kullanımı için silindirik bir gövdeye sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Busmann Parmak Korumalı Sigorta Blokları: Bu sigorta blokları Bussmann KTK Serisi sigortalar için tasarlanmıştır ve elektrik güvenliğini artırmak ve kısa devreleri azaltmak için koruyucu bir kapak içerir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu sigortayı kullanırken veya değiştirirken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Sigortayı kullanmadan veya değiştirmeden önce gücün kesildiğinden emin olun.
  • Elektrikli bileşenlerle çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanın.
  • Uygulama için doğru sigorta tipini, voltajı ve akım değerini seçin.
  • Doğru kurulum ve değiştirme için üreticinin yönergelerini izleyin.
  • Tehlikeleri önlemek için sigortanın voltaj veya akım değerlerini aşmaktan kaçının.
  • İstenildiği gibi çalıştığından emin olmak için sigortayı düzenli olarak inceleyin ve test edin.

S. Bu Bussmann KTK-R-1/2 sigortasını sigorta bloğuna nasıl yerleştiririm?

A.

  • Sigorta pimlerini sigorta bloğundaki karşılık gelen yuvalarla hizalayın.
  • Sigorta pimlerini güvenli bir şekilde yerine oturuncaya kadar yavaşça yuvalara yerleştirin.
  • Hafif bir baskı uygulayın ve tam oturmasını sağlamak için sigortayı aşağı doğru bastırın.
  • Sigortanın doğru şekilde hizalandığını ve yerine kilitlendiğini doğrulayın.
  • Sigortanın bloğun özelliklerine uygunluğunu doğrulayın.

S. Daha yüksek amper değerlerine sahip sigortalar bulabilir miyim?

A. Evet, Raptor Supplies gibi daha yüksek amper değerlerine sahip Bussmann Class CC sigortalar sunar: KTK-R-7 7A amper değerine sahip ve KTK-R-20 20A amperaj değerine sahip.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfCurrent Ratingİşlevsel Olarak EşittirSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN KTK-R-4/10 Sigorta 4/10a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 KTK-R-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200 VAC'de 600kA1.5 "€16.02
BUSSMANN KTK-R-7 Sigorta 7a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 KTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200 VAC'de 600kA1.5 "€16.02
BUSSMANN KTK-R-6/10 Sigorta 6/10a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 KTK-R-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200 VAC'de 600kA1.5 "€18.75
BUSSMANN KTK-R-3/4 Sigorta 3/4a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 KTK-R-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200 VAC'de 600kA1.5 "€16.86
BUSSMANN KTK-R-1 Sigorta, 1 A, Göstergesiz, Standart, 600 V | AE2FHW 4XC19 KTK-R-1CC Sınıfı1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200V AC'de 600kA1 1 / 2 "€15.60
BUSSMANN KTK-R-1-1/2 Sigorta, 1.5 A, Göstergesiz, Standart, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2CC Sınıfı1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200V AC'de 600kA1 1 / 2 "€16.86
BUSSMANN KTK-R-2 Sigorta 2a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac | AE2FHY 4XC21 KTK-R-2CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2200 VAC'de 600kA1.5 "€16.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KTK-R-1/2 Sigorta, 0.5 A, Göstergesiz, Standart, 600 V
€16.86 / Adet