Bussmann Ktk-r-6/10 | Sigorta 6/10a Sınıf Cc Ktk-r 600vac | 4twu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KTK-R-6/10 Sigorta 6/10a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3

BUSSMANN KTK-R-6/10 Sigorta 6/10a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PCL Modeli: KTK-R-6/10Çapraz Referans: 4TWU3
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
€18.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfCC
Çap13 / 32 "
EAN5027590416788
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Sigorta Amperi6/10
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk1.5 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfCurrent Ratingİşlevsel Olarak EşittirSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN KTK-R-4/10 Sigorta 4/10a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 KTK-R-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200 VAC'de 600kA1.5 "€16.02
BUSSMANN KTK-R-7 Sigorta 7a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 KTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200 VAC'de 600kA1.5 "€16.02
BUSSMANN KTK-R-1/2 Sigorta, 0.5 A, Göstergesiz, Standart, 600 V | AE2FHU 4XC17 KTK-R-1/2CC Sınıfı0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200V AC'de 600kA1 1 / 2 "€16.86
BUSSMANN KTK-R-3/4 Sigorta 3/4a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 KTK-R-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200 VAC'de 600kA1.5 "€16.86
BUSSMANN KTK-R-1 Sigorta, 1 A, Göstergesiz, Standart, 600 V | AE2FHW 4XC19 KTK-R-1CC Sınıfı1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200V AC'de 600kA1 1 / 2 "€15.60
BUSSMANN KTK-R-1-1/2 Sigorta, 1.5 A, Göstergesiz, Standart, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2CC Sınıfı1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200V AC'de 600kA1 1 / 2 "€16.86
BUSSMANN KTK-R-2 Sigorta 2a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac | AE2FHY 4XC21 KTK-R-2CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2200 VAC'de 600kA1.5 "€16.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KTK-R-6/10 Sigorta 6/10a Sınıfı Cc Ktk-r 600vac
€18.75 / Adet