BUSSMANN KTN-R-600 Sınıfı RK1 Sigorta, Endüstriyel, Hızlı Üfleme, 250VAC, 600A, Kartuş Bıçaklı Sigorta
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Güç Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Kartuş Bıçaklı Sigortalar |
Current Rating | 600A |
Sigorta Boyutu / Grubu | Sınıf RK1 |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 200kA |
uzunluk | 10.38 " |
Mfr. Dizi | KTN-R |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Endüstriyel Güç Sigortaları |
Sonlandırma Türü | Bıçak ağzı |
Tip | genel |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
genişlik | 2.59 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.37 |
Gemi genişliği (cm) | 6.58 |
PLATFORM | Model | Vücut sitili | Current Rating | Çap | uzunluk | Sonlandırma Türü | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTN-R-20 | kartuş | 20A | 0.56 " | 2" | Klips | - | €26.57 | ||
KTN-R-300 | Kartuş Bıçak | 300A | - | 8.63 " | Bıçak ağzı | 2.06 " | €469.77 | ||
KTN-R-10 | kartuş | 10A | 0.56 " | 2" | Klips | - | €26.31 | ||
KTN-R-2 | kartuş | 2A | 0.56 " | 2" | Klips | - | €27.47 | ||
KTN-R-200 | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 200A | - | 7.13 " | Bıçak ağzı | 1.56 " | €214.49 | ||
KTN-R-110 | Kartuş Bıçak | 110A | - | 7.13 " | Bıçak ağzı | 1.56 " | €254.29 | ||
KTN-R-500 | Kartuş Bıçak | 500A | - | 10.38 " | Bıçak ağzı | 2.59 " | €618.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00