Bussmann Kts-r-400 | Endüstriyel Güç Sigortası, Rk1 Sınıfı, Hızlı Atışlı, 400a, 600vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KTS-R-400 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf RK1, Hızlı Üfleme, 400A, 600VAC | BC9FKQ

BUSSMANN KTS-R-400 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf RK1, Hızlı Üfleyen, 400A, 600VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9FKQ Modeli: KTS-R-400
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
€628.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüstriyel Güç Sigortası
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Vücut sitiliKartuş Bıçak
Current Rating400A
Sigorta Boyutu / GrubuSınıf RK1
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi200kA
uzunluk11.63 "
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiEndüstriyel Güç Sigortaları
Sonlandırma TürüBıçak ağzı
Tipgenel
Gerilim (AC)600 VAC
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)29.54
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürün Detayı:

  • KTS-R Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatingÇapuzunlukSonlandırma TürügenişlikÜcret
BUSSMANN KTS-R-150 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf RK1, Hızlı Üfleme, 150A, 600VAC | BC7YDR KTS-R-150Kartuş Bıçak150A-9.63 "Bıçak ağzı1.5 "-
TEKLİF TALEBİ
BUSSMANN KTS-R-250 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf RK1, Hızlı Üfleme, 250A, 600VAC | BC8CPM KTS-R-250Kartuş Bıçak250A-11.63 "Bıçak ağzı2"€503.92
BUSSMANN KTS-R-6 Sınıf RK1 Sigorta, Endüstriyel, Hızlı Atışlı, 600VAC, Kartuş Sigortası | BC8ECN KTS-R-6Kartuş Sigortalar6A0.81 "5"Klips-€32.32
BUSSMANN KTS-R-350 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf RK1, Hızlı Üfleme, 350A, 600VAC | BC8UZR KTS-R-350Kartuş Bıçak350A-11.63 "Bıçak ağzı2"€503.92
BUSSMANN KTS-R-30 Sınıf RK1 Sigorta, Endüstriyel, Hızlı Atışlı, 600VAC, 30A, Kartuş Sigortası | BC8VTK KTS-R-30Kartuş Sigortalar30A0.81 "5"Klips-€47.80
BUSSMANN KTS-R-3 Sınıf RK1 Sigorta, Endüstriyel, Hızlı Atmalı, 600VAC, 3A, Kartuşlu Sigorta | BC9BMF KTS-R-3Kartuş Sigortalar3A0.81 "5"Klips-€32.32
BUSSMANN KTS-R-500 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf RK1, Hızlı Üfleme, 500A, 600VAC | BC9BNP KTS-R-500Kartuş Bıçak500A-1.115ft.Bıçak ağzı2.5 "€685.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KTS-R-400 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf RK1, Hızlı Üfleyen, 400A, 600VAC
€628.52 / Adet