BUSSMANN KTS-R-150 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf RK1, Hızlı Üfleyen, 150A, 600VAC
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Güç Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 600 VAC |
Vücut sitili | Kartuş Bıçak |
Current Rating | 150A |
Sigorta Boyutu / Grubu | Sınıf RK1 |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 200kA |
uzunluk | 9.63 " |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Endüstriyel Güç Sigortaları |
Sonlandırma Türü | Bıçak ağzı |
Tip | genel |
Gerilim (AC) | 600 VAC |
genişlik | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.46 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
PLATFORM | Model | Vücut sitili | Current Rating | Çap | uzunluk | Sonlandırma Türü | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS-R-250 | Kartuş Bıçak | 250A | - | 11.63 " | Bıçak ağzı | 2" | €503.92 | ||
KTS-R-6 | Kartuş Sigortalar | 6A | 0.81 " | 5" | Klips | - | €32.32 | ||
KTS-R-350 | Kartuş Bıçak | 350A | - | 11.63 " | Bıçak ağzı | 2" | €503.92 | ||
KTS-R-30 | Kartuş Sigortalar | 30A | 0.81 " | 5" | Klips | - | €47.80 | ||
KTS-R-3 | Kartuş Sigortalar | 3A | 0.81 " | 5" | Klips | - | €32.32 | ||
KTS-R-500 | Kartuş Bıçak | 500A | - | 1.115ft. | Bıçak ağzı | 2.5 " | €685.48 | ||
KTS-R-400 | Kartuş Bıçak | 400A | - | 11.63 " | Bıçak ağzı | 2" | €628.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00