Bussmann Kurl4-bp | Bariyer Terminal Bloğu, 60a, 600v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KURL4-BP Bariyer Klemens, 60A, 600V

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9PXM Modeli: KURL4-BP

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Terminal Bloğu
İletişim MalzemesiPirinç
Current Rating60A
yanıcıUL 94V-1
Yükseklik0.5 "
Gövde MalzemesiTermoplastik (TP)
uzunluk3.75 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.105 Derece C
Mfr. DiziKU
Montaj AçısıDüz
Montaj StiliPanel
Pozisyonların Sayısı4 Konumu
Satır sayısı2 Satır
Ambalajlaryığın
Zift0.62in
KaplamaNikel
Ürün TipiBariyer Terminal Blokları
Sonlandırma Türüvida
Gerilim600V
genişlik2"
Tel Ölçer22 AWG - 6 AWG
Tel Ölçer Max6 AWG
Tel Ölçer Min22 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09

Ürün Detayı:

  • KU Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiuzunlukÜcret
BUSSMANN KU6-WWCMT Bariyer Terminal Bloğu, 60A, 600V | BC7YDA KU6-WWCMTTermoplastik (TP)5"€18.67
BUSSMANN KU12 Terminal Bloğu, Gösterge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 50 Paket | BC8LFG KU12Termoplastik8.75 "€23.58
BUSSMANN KU10-WCNU Terminal Bloğu, Gösterge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 100 Paket | BC9YRR KU10-WCNUTermoplastik7.5 "€25.05
BUSSMANN KUH6C Terminal Bloğu, Gösterge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 50 Paket | BD3KLB KUH6CTermoplastik5"€31.40
BUSSMANN KU6-PNUV Bariyer Terminal Bloğu, 60A, 600V | BD3LRV KU6-PNUVTermoplastik (TP)5"€43.34
BUSSMANN KU8-00NU Terminal Bloğu, Gösterge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 50 Paket | BD4YZN KU8-00NUTermoplastik6.25 "€16.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KURL4-BP Bariyer Klemens, 60A, 600V
€14.85 / Adet