Bussmann Kuxrl12 | Terminal Bloğu, Gösterge 22awg - 6awg, 60a, Termoplastik, 50 Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KUXRL12 Terminal Bloğu, Gösterge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 50 Paket | BC7TZJ

BUSSMANN KUXRL12 Klemens, Ölçü 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 50 Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7TZJ Modeli: KUXRL12

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€40.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Terminal Bloğu
İletişim MalzemesiPirinç
Current Rating60A
Yükseklik1.25 "
Gövde MalzemesiTermoplastik
uzunluk8.75 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.105 Derece C
Montaj AçısıDüz
Pozisyonların Sayısı12
Satır sayısı2
Zift0.62in
KaplamaNikel
Sonlandırma Türüvida
Gerilim600V
genişlik2"
Tel Ölçer22 AWG - 6 AWG
Tel Ölçer Max6 AWG
Tel Ölçer Min22 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
BUSSMANN KUX6-W Terminal Bloğu, Gösterge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 50 Paket | BC8DPZ KUX6-W5"€12.62
BUSSMANN KUX12-WWCMT Terminal Bloğu, Gösterge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 50 Paket | BC9PZZ KUX12-WWCMT8.75 "€32.03
BUSSMANN KUX4-W Terminal Bloğu, Gösterge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 50 Paket | BD2XXZ KUX4-W3.75 "€8.25
BUSSMANN KUX2-BPNU Terminal Bloğu, Gösterge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 250 Paket | BD3FME KUX2-BPNU2.5 "€4.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KUXRL12 Klemens, Ölçü 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplastik, 50 Paket
€40.64 / Adet