Bussmann LP-CC-15 sigortası, aşırı akım koşulları oluştuğunda akım akışını keserek devre koruması sağlamak için idealdir. Bu sigorta ekipmanı korur, hasarı önler ve endüstriyel makinelerden ticari devrelere kadar elektrik sistemlerindeki her iki elektrik sisteminin güvenliğini korur.
Özellikler:
- Aşırı akımlar nedeniyle istenmeyen sigorta açılmalarına karşı anında koruma sağlamak için çift elemanlı bir konfigürasyon ve zaman geciktirme performansıyla birlikte gelir.
- Bu Düşük Tepe sigorta hattı, kesintisiz koruma ve minimum kesinti süresi için tutarlı bir 2:1 güç oranı sağlar.
- Akım sınırlama özelliği, aşağı yöndeki bileşenleri kısa devre akımlarının termal ve manyetik etkilerinden koruyarak hem ekipmanı hem de personeli korur.
- Bu Bussmann LP-CC-15 sigorta, kritik ortamlarda optimum güvenlik sağlayan etkileyici bir 200kA kesme değerine sahiptir.
- Yüksek akım derecelendirme bloğu için Bussmann'a göz atın LP-CC-30 30A akım değerine ve 200VAC'de 600kA ve 20VDC'de 150kA kesme değerlerine sahip ünite.
Sık sorulan Sorular:
S. Uygulamam için sigorta seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
C. Bir sigorta seçerken, akım değeri, kesme değeri ve zaman gecikmesi karakteristiği gibi özel uygulamanızın gereksinimlerine uygun faktörleri göz önünde bulundurun.
S. Daha iyi performans için mevcut sigortalarımı Bussmann LP-CC-15 sigortalarla değiştirebilir miyim?
C. Evet, LP-CC-15 sigortalara yükseltme, daha yüksek kesme değerleri ve zaman gecikmesi özellikleri gibi avantajlar sağlayabilir. Ayrıca mevcut sigorta envanterinde %33'e varan oranda azalma sağlayarak bakım ve envanter yönetimini daha akıcı hale getirebilir.
S. Bussmann LP-CC-15 sigortası nasıl kurulur?
C. Bu zaman gecikmeli/yavaş atan sigorta, bir tutucuya sorunsuz bir şekilde entegre edilecek şekilde tasarlanmıştır; verimli kurulum ve değiştirme için güvenli ve güvenilir devre koruması sağlar, arıza süresini en aza indirir ve bakım prosedürlerini geliştirir.