Bussmann LP-CC-1 Düşük Tepe sigortası, patlamadan önce elektrik dalgalanmasının devreden kısa bir süre boyunca akmasına olanak tanır. Motor devreleri ile ilgili uygulamalarda etkilidir.
Özellikler:
- Bussmann LP-CC-1 sigortası, yüksek sıcaklıklarda dayanıklılık için melamin boru yapısına sahiptir.
- Bu göstergesiz sigorta, doğru kurulum için bir reddetme stiline sahiptir.
- Güvenli bir kurulum için yüksükten yükseğe uç bağlantılara sahiptir.
- Bu Düşük Tepe sigortası, nominal akımının %12'ünde 200 saniyelik yanıt süresine sahiptir.
- Ayrıca hem ani akımları hem de sürekli aşırı akımları kaldırabilecek iki öğeye sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bussmann LP-CC-1 sigortasının kesinti derecesi nedir?
A. Bu sigortanın 200VAC'de 600kA ve 20VDC'de 300kA kesme değeri vardır.
S. Bu sigortanın amper değeri nedir?
A. 1A amper değerine sahiptir. Ancak daha yüksek amper değerine sahip bir sigortaya ihtiyacınız varsa, bunu tercih edebilirsiniz. Bussmann LP-CC-4 sigorta 4A derecesine sahip.
S. Hızlı ve yavaş atan sigorta nedir?
A. Hızlı atan bir sigorta, akım değerini aştığında hızla atacak şekilde tasarlanmıştır. Kısa devrelere ve aşırı akım yükselmelerine karşı hızlı koruma sağlar. Yavaş atan bir sigorta, geçici aşırı akımları üflemeden ele alacak şekilde tasarlanmıştır, ancak aşırı akım durumu devam ederse sonunda atacaktır.