Bussmann LPJ-200SPI sigorta, elektrik panolarını, panoları, motor kontrol merkezlerini ve elektrik dolaplarını aşırı akım akışından korumak için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Bu sigorta, dar alanlara veya kalabalık sigorta panellerine kolay kurulum için bıçak tipi bir gövdeye sahiptir.
- Aşırı akım durumlarına karşı korumayı artırmak için çift elemanlı bir tasarıma sahiptir.
- Bu J Sınıfı sigorta, elektrik devresi koruması için güvenli ve güvenilir bağlantılar sağlamak üzere cıvatalı bıçak ucu x cıvatalı bıçak ucuna sahiptir.
- Dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayan melamin yapıya sahiptir.
- Bu düşük tepe sigorta, 100VDC'de 300 kAIC ve 300VAC'de 600kAIC kesme derecesine ve 200A amper değerine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Busmann JM60200-3CR Sigorta Bloğu: Elektrik sistemleri ve uygulamalarında güvenli kurulum ve güvenilir aşırı akım koruması sağlayan koruyucu muhafaza ve sigorta bağlantı noktası olarak kullanılır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu sigortayı seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
A. Ana faktörler arasında akım ve voltaj değerleri, uygulama uygunluğu, çift elemanlı tasarım, sigorta bloğu uyumluluğu, boyutlar, gösterge varlığı ve çevre koşulları yer alır.
S. Sigortanın durumunu görsel olarak izleyebilir miyim?
C. Evet, sigorta, durumunun kolayca görsel olarak kontrol edilebilmesi için bir göstergeyle donatılmıştır. Bu gösterge, sigortanın doğru çalışıp çalışmadığını veya aşırı akım nedeniyle atıp atmadığını belirlemek için uygun bir yöntem sunar.
S. Bu sigorta nasıl kurulur?
A.
- Başlamadan önce güç kaynağını kapatın.
- Sigorta tutucusu için uygun bir montaj konumu seçin.
- Kabloları soyun ve bağlantı için hazırlayın.
- Uygun donanımı kullanarak sigorta tutucusunu güvenli bir şekilde monte edin.
- Kabloları sigorta tutucusundaki belirlenmiş terminallere bağlayın.
- Sigortayı güvenli bir şekilde tutucuya yerleştirin.
- Güç kaynağını açın ve devreyi test edin.
S. Bu sigortanın tepki süresi nedir?
C. %10'de 500 saniyelik yanıt süresi vardır.