BUSSMANN LPN-RK-3/10SP Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf RK1, Yavaş Üfleme, 300mA, 250VAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Güç Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | kartuş |
Current Rating | 300mA |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 250 VDC |
Sigorta Boyutu / Grubu | Düşük Tepe |
Sigorta Tipi | Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Endüstriyel Güç Sigortaları |
Sonlandırma Türü | Klips |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
Gerilim (DC) | 250VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 129.03 |
Gemi genişliği (cm) | 580.64 |
PLATFORM | Model | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sigorta Tipi | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN-RK-150SP-TP | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 150A | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €328.80 | ||
LPN-RK-125SP-TP | Kartuş Bıçak | 125A | Düşük Tepe | Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €328.80 | ||
LPN-RK-2-1 / 4SP | Kartuş Sigortalar | 2.25A | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Klips | €16.53 | ||
LPN-RK-70SP-TP | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 70A | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €155.04 | ||
LPN-RK-4 / 10SP | Kartuş Sigortalar | 400mA | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Klips | €16.53 | ||
LPN-RK-110SP-TP | Kartuş Bıçak | 110A | Düşük Tepe | Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €372.27 | ||
LPN-RK-100SP-TP | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 100A | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €155.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00