BUSSMANN LPN-RK SP Serisi RK1 Sınıfı Sigortalar
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sigorta Tipi | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN-RK-3 / 10SP | kartuş | 300mA | Düşük Tepe | Yavaş Darbe | Klips | €69.87 | TEKLİF TALEBİ
|
B | LPN-RK-110SP-TP | Kartuş Bıçak | 110A | Düşük Tepe | Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €372.27 | |
B | LPN-RK-125SP-TP | Kartuş Bıçak | 125A | Düşük Tepe | Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €328.80 | |
C | LPN-RK-80SP-TP | Kartuş Bıçak | 80A | Düşük Tepe | Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €155.04 | |
B | LPN-RK-150SP-TP | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 150A | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €328.80 | |
D | LPN-RK-70SP-TP | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 70A | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €155.04 | |
B | LPN-RK-200SP-TP | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 200A | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €328.80 | |
D | LPN-RK-100SP-TP | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 100A | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Bıçak ağzı | €155.04 | |
E | LPN-RK-2-1 / 4SP | Kartuş Sigortalar | 2.25A | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Klips | €16.53 | |
F | LPN-RK-4 / 10SP | Kartuş Sigortalar | 400mA | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Klips | €16.53 | |
F | LPN-RK-2 / 10SP | Kartuş Sigortalar | 200mA | DÜŞÜK TEPE | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Klips | €16.53 |
LPN-RK SP Serisi Sınıf RK1 Sigortalar
Bussmann LPN-RK SP Serisi RK1 Sınıfı sigortalar, büyük dağıtım panolarında, güç panolarında ve motor kontrol merkezlerinde elektrik ünitelerini hasardan korumak için kullanılmaktadır. Gelişmiş koruma için bıçak ucu x bıçak ucu bağlantılarına sahiptirler. Bu sigortalar, 300VAC'de 250kAIC ve 100VDC'de 250kAIC kesme değerleri sunar ve yapısal sağlamlık için bir kartuş kanat gövdesine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çöp Kovaları
- Vana Montaj Donanımı
- Besleme ve Giriş Fanları
- Hasp Kilitler
- Geriye Eğik Körükler
- yapılar
- Son İşlem Aletleri
- Basınçlı Hava Arıtma
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Kaynak Temizleme
- FACOM İzoleli Priz Seti
- DAYTON Üfleyiciler, 22 1/4 İnç
- SMITH BEARING Kam İzleyicisi Standart Saplama
- UNITED ABRASIVES-SAIT Kesme Aşındırıcı Kesme Taşı, Tip 1
- WOODHEAD 130154 Serisi Kordon Seti
- THOMAS & BETTS GUA Serisi Gövdeler/Kapaklar
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LED Işık Fikstürleri
- BROWNING Bağlantıları Bağlama
- MORSE DRUM Yakalamalar
- STEARNS BRAKES Solenoid Piston Grupları