Bussmann Lps-rk-12spi | Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | 1pvx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YVB Modeli: LPS-RK-12SPIÇapraz Referans: 1PVX2
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
€79.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfRK1
Çap13 / 16 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Sigorta Amperi12
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA
uzunluk5"
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliÇapSigorta AmperiuzunlukÜcret
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIkılıç1.125 "1007.875 "€234.81
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPISilindirik13 / 16 "105"€74.55
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIkılıç1.5931109.625 "€522.55
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIkılıç1.5931259.625 "€550.82
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIkılıç1.5931509.625 "€598.88
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPISilindirik13 / 16 "155"€72.96
BUSSMANN LPS-RK-17-1/2SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 17-1/2a 600vac/300dc | AB2YVE 1PVX5 LPS-RK-17-1 / 2SPISilindirik13 / 16 "17.55"€73.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc
€79.47 / Adet