Bussmann Lps-rk-2/10sp | Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 200ma, 600vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPS-RK-2/10SP Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 200mA, 600VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD4MHE Modeli: LPS-RK-2/10SP
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
€30.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sigorta
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Vücut sitiliKartuş Sigortalar
Current Rating200mA
DC Gerilim Değerlendirmesi300 VDC
Çap0.81 "
Sigorta Boyutu / GrubuDÜŞÜK TEPE
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi300kA
uzunluk5"
Mfr. DiziLPS-RK_SP
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiEndüstriyel Güç Sigortaları
Sonlandırma TürüKlips
Tipgenel
Gerilim (AC)600 VAC
Gerilim (DC)300VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Detayı:

  • LPS-RK_SP Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilim (AC)AC Voltaj DerecesiVücut sitiliCurrent RatingDC Gerilim DeğerlendirmesiÇapuzunlukSonlandırma TürüÜcret
BUSSMANN LPS-RK-70SP-TP Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 70A, 600VAC | BC7WEH LPS-RK-70SP-TP600 VAC600 VACKartuş Bıçaklı Sigortalar70A300 VDC--Bıçak ağzı€286.02
BUSSMANN LPN-RK-15/100SP Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 150mA, 250VAC | BC7XFM LPN-RK-15 / 100SP250 VAC250 VACKartuş Sigortalar150mA250 VDC0.56 "2"Klips€16.53
BUSSMANN LPS-RK-200SP-TP Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 200A, 600VAC | BC9NXM LPS-RK-200SP-TP600 VAC600 VACKartuş Bıçaklı Sigortalar200A300 VDC--Bıçak ağzı€555.30
BUSSMANN LPS-RK-225SP-TP Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 225A, 600VAC | BD2TXL LPS-RK-225SP-TP600 VAC600 VACKartuş Bıçaklı Sigortalar225A300 VDC--Bıçak ağzı€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-3/10SP Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 300mA, 600VAC | BD3AVH LPS-RK-3 / 10SP600 VAC600 VACKartuş Sigortalar300mA300 VDC0.81 "5"Klips€30.60
BUSSMANN LPS-RK-125SP-TP Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 125A, 600VAC | BD3DPT LPS-RK-125SP-TP600 VAC600 VACKartuş Bıçaklı Sigortalar125A300 VDC--Bıçak ağzı€555.30
BUSSMANN LPS-RK-350SP-TP Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 350A, 600VAC | BD4GMR LPS-RK-350SP-TP600 VAC600 VACKartuş Bıçaklı Sigortalar350A300 VDC--Bıçak ağzı€1,110.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPS-RK-2/10SP Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 200mA, 600VAC
€30.60 / Adet