Bussmann 200 Dışı | Alçak Gerilim Sigortası 200a Sınıf H 250vac Olmayan | 1dr08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN NON-200 Alçak Gerilim Sigortası 200a H Sınıfı 250vac Olmayan | AA9KPH 1DR08

BUSSMANN NON-200 Alçak Gerilim Sigortası 200a Sınıf H 250vac Olmayan

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9KPH Model: OLMAYAN-200Çapraz Referans: 1DR08
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
€75.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfH
Çap1 9 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz OT
Sigorta Amperi200
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi10 VAC'de 250kA
uzunluk7.125 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
TipYenilenemez
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.96
Gemi uzunluğu (cm)18.11
Gemi genişliği (cm)3.96
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN NON-100 Tek Kullanımlık Sigorta, Akımsız Sınırlı Kartuş, 100A, 250V | AA9HYM 1DH28 100 OLMAYAN1 1 / 16 "10010VAC'de 250kA, 10VDC'de 125kA5.875 "250VAC / 125VDC€39.38
BUSSMANN NON-125 Alçak Gerilim Sigortası 125a H Sınıfı 250vac Olmayan | AA9HYN 1DH30 125 OLMAYAN1 9 / 16 "12510 VAC'de 250kA7.125 "250 VAC€85.17
BUSSMANN NON-150 Alçak Gerilim Sigortası 150a H Sınıfı 250vac Olmayan | AA9HYP 1DH31 150 OLMAYAN1 9 / 16 "15010 VAC'de 250kA7.125 "250 VAC€53.89
BUSSMANN NON-175 Alçak Gerilim Sigortası 175a H Sınıfı 250vac Olmayan | AA9HYQ 1DH32 175 OLMAYAN1 9 / 16 "17510 VAC'de 250kA7.125 "250 VAC€59.42
BUSSMANN NON-70 Alçak Gerilim Sigortası 70a H Sınıfı 250vac Olmayan | AA9MDC 1DX82 70 OLMAYAN1 1 / 16 "7010VAC'de 250kA, 10VDC'de 125kA5.875 "250VAC / 125VDC€32.00
BUSSMANN NON-80 Alçak Gerilim Sigortası 80a H Sınıfı 250vac Olmayan | AA9MDD 1DX83 80 OLMAYAN1 1 / 16 "8010VAC'de 250kA, 10VDC'de 125kA5.875 "250VAC / 125VDC€34.57
BUSSMANN NON-90 Alçak Gerilim Sigortası 90a Sınıf H 250vac Olmayan | AA9MDE 1DX84 90 OLMAYAN1 1 / 16 "9010VAC'de 250kA, 10VDC'de 125kA5.875 "250VAC / 125VDC€34.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN NON-200 Alçak Gerilim Sigortası 200a Sınıf H 250vac Olmayan
€75.52 / Adet