BUSSMANN Sınıf H: Seri OLMAYAN
stil | Model | Çap | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70 OLMAYAN | 1 1 / 16 " | 70 | 10VAC'de 250kA, 10VDC'de 125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | €32.00 | |
A | 90 OLMAYAN | 1 1 / 16 " | 90 | 10VAC'de 250kA, 10VDC'de 125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | €34.57 | |
A | 100 OLMAYAN | 1 1 / 16 " | 100 | 10VAC'de 250kA, 10VDC'de 125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | €39.38 | |
A | 80 OLMAYAN | 1 1 / 16 " | 80 | 10VAC'de 250kA, 10VDC'de 125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | €34.57 | |
A | 175 OLMAYAN | 1 9 / 16 " | 175 | 10 VAC'de 250kA | 7.125 " | 250 VAC | €59.42 | |
A | 200 OLMAYAN | 1 9 / 16 " | 200 | 10 VAC'de 250kA | 7.125 " | 250 VAC | €75.52 | |
A | 125 OLMAYAN | 1 9 / 16 " | 125 | 10 VAC'de 250kA | 7.125 " | 250 VAC | €85.17 | |
A | 150 OLMAYAN | 1 9 / 16 " | 150 | 10 VAC'de 250kA | 7.125 " | 250 VAC | €53.89 | |
A | 400 OLMAYAN | 2 1 / 16 " | 400 | 10 VAC'de 250kA | 8.625 " | 250 VAC | €148.21 | |
A | 300 OLMAYAN | 2 1 / 16 " | 300 | 10 VAC'de 250kA | 8.625 " | 250 VAC | €151.00 | |
A | 350 OLMAYAN | 2 1 / 16 " | 350 | 10 VAC'de 250kA | 8.625 " | 250 VAC | €185.40 | |
A | 600 OLMAYAN | 2.593 | 600 | 10 VAC'de 250kA | 10.375 " | 250 VAC | €222.71 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çok Uçlu Tornavidalar
- Rejeneratif Blower Tahliye Vanaları
- Bahçe Hortumları
- Stok Toplama Merdiveni Arabaları
- Yeraltı Muhafaza Kapakları
- Güç İletim Kayışları
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Rıhtım Ekipmanları
- Dış Mekan Armatürleri
- Otomotiv Çekme
- ROBINAIR Vakum pompası
- RAYMOND Masa Taşıyıcı
- SUPER-STRUT MT718 Serisi Ayrık Halka Askı
- COOPER B-LINE Tip 12 AW14 Konsolları
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP Fabrikasyon Montaj 30 Derece. Dirsekler, Conta x Spigot
- SLOAN Elektronik Modüller
- SEE ALL INDUSTRIES Servis Kayıt Etiketleri
- SMC VALVES Vakum Ejektörleri
- HONEYWELL Başparmak Delikli Rahat, Kesilmeye Dayanıklı Kolluklar