Bussmann -65 Dışı | Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 65a, 250vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN OLMAYAN 65 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 65A, 250VAC | BD3LPY

BUSSMANN 65 OLMAYAN Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 65A, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3LPY Model: OLMAYAN-65
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
€39.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sigorta
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Vücut sitiliKartuş Sigortalar
Current Rating65A
DC Gerilim Değerlendirmesi125 VDC
Sigorta Boyutu / GrubuSınıf K5 ve H
Sigorta TipiOrta / Normal Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Mfr. DiziHayır
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiEndüstriyel Güç Sigortaları
Sonlandırma TürüKlips
UPC051712185455
Gerilim (AC)250 VAC
Gerilim (DC)125VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14

Ürün Detayı:

  • OLMAYAN Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatinguzunlukSonlandırma TürüTipgenişlikÜcret
BUSSMANN OLMAYAN 225 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 225A, 250VAC | BC7WHR 225 OLMAYANKartuş Bıçaklı Sigortalar225A8.63 "Bıçak ağzıgenel2.06 "€187.13
BUSSMANN NON-9 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 9A, 250VAC, 125VDC | BD2AFH 9 OLMAYAN------€7.54
BUSSMANN NON-75 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 75A, 250VAC | BD4ANV 75 OLMAYANKartuş Kurşunlu Sigortalar75A-Bıçak ağzı--€39.84
BUSSMANN 450 OLMAYAN Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 450A, 250VAC | BD4ZRU 450 OLMAYANKartuş Bıçaklı Sigortalar450A10.38 "Bıçak ağzıgenel2.41 "€271.93
BUSSMANN OLMAYAN 250 Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 250A, 250VAC | BD6AHM 250 OLMAYANKartuş Bıçaklı Sigortalar250A8.63 "Bıçak ağzıTek Kullanımlık Genel Amaçlı Sigorta2.06 "€187.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 65 OLMAYAN Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 65A, 250VAC
€39.84 / Adet