ZOELLER Tam Akışlı Çek Valf
stil | Model | genişlik | Bağlantı Türü | uzunluk | Malzeme | Maks. Alan sayısı Su basıncı | Toplam yükseklik | Conta Malzemesi | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-0021 | - | Kayma x Kayma | - | PVC | 4.3 psi @ 130 Derece F | - | - | 2" | €62.04 | |
B | 30-0042 | - | Solvent Kaynak | 10.75 " | PVC | - | - | Kauçuk | 2" | €58.49 | |
C | 30-0181 | - | Kayma x Kayma | - | PVC | 4.3 psi @ 130 Derece F | - | - | 1-1/4" or 1-1/2" | €30.40 | |
D | 30-0040 | - | Solvent Kaynak | 9.625 " | PVC | - | - | Kauçuk | 1.5 " | €45.47 | |
E | 30-0044 | - | Solvent Kaynak | 9.625 " | PVC | - | - | Kauçuk | 3" | €112.23 | |
F | 30-0152 | 6.625 " | FNPT | 6.625 " | Dökme demir | 50 psi @ 130 Derece F | 8" | - | 2" | €166.90 | |
G | 30-0030 | 7" | Sıkıştırma | 14 " | PVC | - | 18 " | Buna N Sıkıştırma Halkası | 3" | €246.30 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Somun İkincisi
- Otel Kapı Mandalları
- Çöp Torbası ve Kutu Astar Aksesuarları
- Yangın ve Duman Damperi Aksesuarları
- Sondaj Aksesuarları
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Röle
- Süzme
- Çatı
- RUBBERMAID Platform Kamyonu
- BRADY Mektup Etiket Seti
- PREMIER Mini Boya Rulosu
- REVVO Tekerlek
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Pistonlar
- TUFFTRAK SAFETY TuffTrak XT Serisi Yol Paspası
- WATTS Geri Akışlı Kapak Tamir Takımları
- SPEARS VALVES EPDM Contalı PVC Yeni Stil Tank Adaptörleri, Fipt x SR Fipt SS Yaka
- KEY-BAK Anahtar Örümcek