Bussmann Olmayan 8/10 | Endüstriyel Güç Sigortası, H Sınıfı, Normal Darbeli, 800ma, 250vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN OLMAYAN 8/10 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf H, Normal Üfleme, 800mA, 250VAC | BD3ATV

BUSSMANN NON-8/10 Endüstriyel Güç Sigortası, H Sınıfı, Normal Üfleme, 800mA, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3ATV Model: 8/10 OLMAYAN
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
€9.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüstriyel Güç Sigortası
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Vücut sitilikartuş
Current Rating800mA
DC Gerilim Değerlendirmesi125 VDC
Sigorta Boyutu / GrubuSınıf K5 H
Sigorta TipiNormal Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiEndüstriyel Güç Sigortaları
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (AC)250 VAC
Gerilim (DC)125VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16

Ürün Detayı:

  • OLMAYAN Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatingSigorta Boyutu / GrubuSigorta TipiuzunlukSonlandırma TürügenişlikÜcret
BUSSMANN OLMAYAN 110 Sınıf K5 ve H Sigorta, Genel, Endüstriyel, Orta Darbe, 250VAC, 110A | BC9BMR 110 OLMAYANKartuş Bıçaklı Sigortalar110ASınıf K5 ve HOrta / Normal Darbe7.13 "Bıçak ağzı1.56 "€105.50
BUSSMANN OLMAYAN 1-1/4 Sınıf K5 ve H Sigorta, Endüstriyel, Orta Darbeli, 250VAC/125VDC, 1.25A | BC9HFE 1-1 / 4 OLMAYANKartuş Sigortalar1.25ASınıf K5 ve HOrta / Normal Darbe-Klips-€7.54
BUSSMANN NON-3-2/10 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf H, Normal Üfleme, 3.2A, 250VAC | BD2PGJ 3-2 / 10 OLMAYANkartuş3.2ASınıf K5 HNormal Darbe-Klips-€7.54
BUSSMANN NON-500 Sınıfı K5 ve H Sigorta, Genel, Endüstriyel, Orta Darbeli, 250VAC, 500A | BD3PUL 500 OLMAYANKartuş Bıçaklı Sigortalar500ASınıf K5 ve HOrta / Normal Darbe10.38 "Bıçak ağzı2.41 "€271.93
BUSSMANN OLMAYAN-1-6/10 Sınıf K5 ve H Sigorta, Endüstriyel, Orta Darbeli, 250VAC/250VAC, 1.6A | BD4XCR 1-6 / 10 OLMAYANKartuş Sigortalar1.6ASınıf K5 ve HOrta / Normal Darbe-Klips-€7.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN NON-8/10 Endüstriyel Güç Sigortası, H Sınıfı, Normal Üfleme, 800mA, 250VAC
€9.83 / Adet