Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN PV-15A10-1P Güneş Enerjili Fotovoltaik Sigorta, Hızlı Atışlı, Yuvarlak Gövde, 15 A | AD4CVG 41E463

BUSSMANN PV-15A10-1P Solar Fotovoltaik Sigorta, Hızlı Atma, Yuvarlak Gövde, 15 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CVG Modeli: PV-15A10-1PÇapraz Referans: 41E463
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
€82.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güneş Sigortası
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliSilindirik
SınıfgPV / UL PV
Çap7mm
ElemanTek
Sigorta Amperi15
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi33kADC
uzunluk38mm
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi1000 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)3.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Aşırı akım koruması sağlamak için güneş enerjili panellerde, kontrol kutularında ve inverterlerde kullanılır; 50 kAIC kesme kapasitesine sahiptir
  • Kablo tesisatının çok ısınmasını ve bağlı cihazların alev almasını önler
  • UL ve IEC fotovoltaik standartlarına uygundur
  • Enerji açısından verimli düşük watt kaybı performansı sunar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiÜcret
BUSSMANN PV-6A10-1P Solar Fotovoltaik Sigorta, Göstergesiz, Tek PCB Sekmesi | AD4CVH 41E470 PV-6A10-1P6€71.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN PV-15A10-1P Solar Fotovoltaik Sigorta, Hızlı Atma, Yuvarlak Gövde, 15 A
€82.37 / Adet