Bussmann Pv-15a10f | Güneş Sigortası 15a Pv 1000vdc | 41e440 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN PV-15A10F Sigorta, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440

BUSSMANN PV-15A10F Sigorta, 15 A, 1000V DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CUX Modeli: PV-15A10FÇapraz Referans: 41E440
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
€80.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliSilindirik
SınıfgPV / UL PV
Çap10.3mm
ElemanTek
Sigorta Amperi15
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi33kADC
uzunluk38mm
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi1000 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhızVücut sitiliSınıfCurrent RatingÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN PV-10A10F Sigorta, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm1033kADC38mm€74.96
BUSSMANN PV-12A10F Sigorta, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm1233kADC38mm€63.88
BUSSMANN PV-8A10F Sigorta, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm833kADC38mm€71.66
BUSSMANN PV-1A10F Sigorta, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm133kADC38mm€71.66
BUSSMANN PV-2A10F Sigorta, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm233kADC38mm€69.43
BUSSMANN PV-3A10F Sigorta, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm333kADC38mm€69.43
BUSSMANN PV-4A10F Sigorta, 4 A, 1000V DC | AD4CVC41E446 PV-4A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm433kADC38mm€70.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN PV-15A10F Sigorta, 15 A, 1000V DC
€80.29 / Adet