Bussmann Pv-20a10f | Güneş Sigortası, 20 A, 1000 Vdc | 41e449 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN PV-20A10F Sigorta, 20 A, 1000V DC | AD4CVE 41E449

BUSSMANN PV-20A10F Sigorta, 20 A, 1000V DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CVE Modeli: PV-20A10FÇapraz Referans: 41E449
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
€73.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj DerecesiOylanmamış
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitilisilindirik
SınıfSınıf gPV'si
Bağlantı TürüBıçak Ucu x Bıçak Ucu
Current Rating20A
DC Gerilim Değerlendirmesi1000V
Çap13 / 32 "
ElemanTek
Ile kullanmak içinCHPV Modüler Sigorta Tutucu, HPV-DV Hat İçi Tutucu
Sigorta Amperi20
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi33V DC'de 1000kA
uzunluk1 1 / 2 "
Mfr. DiziBussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS
Paket Miktarı10
Ürün Veri Sayfasıbussmann-pv-20a10f.pdf
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
Tepki Süresi8 saniye %500'de
hızHızlı Gösterge
TipZaman Gecikmesi Akım Sınırlaması
UPC051712358231
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi1000 VDC
Watt Kayıpları2.1W

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1
Gemi uzunluğu (cm)3.8
Gemi genişliği (cm)1
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

Bussmann PV-20A10F güneş sigortası, fotovoltaik ve güneş sistemlerinde kullanışlıdır. Güneş termal kollektörlerinde aşırı ısınmayı önler.

Özellikler:

  • Bussmann PV-20A10F, enerji verimliliği için düşük watt kaybı performansına sahiptir.
  • Daha hassas boyutlandırma için düşük sıcaklık artışına sahiptir.
  • Bu silindirik sigortanın kesme değeri 50kA'dır.
  • 1 - 3 milisaniyelik bir zaman sabitine sahiptir.
  • Bu sigorta, yakındaki bileşenleri kazara temastan kaynaklanan elektrik akımından yalıtmak için seramik bir gövdeye sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Bussmann PV-20A10F güneş sigortasının çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

C. Bu Bussmann güneş enerjisi sigortası -40 ila 90 derece C çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.

S. Sistemde güneş enerjisi sigortası nerede bulunur?

A. Solar sigortalar genellikle sıcaklığı yakından izleyebilecekleri ve aşırı ısınmaya hızla tepki verebilecekleri kolektör veya akışkan hatlarının yakınına yerleştirilir.

S. Güneş enerjisi sigortası diğer güvenlik önlemleriyle birlikte kullanılabilir mi?

C. Güneş sigortaları, basınç tahliye vanaları ve sıcaklık sensörleri gibi daha geniş bir güvenlik stratejisinin parçası olabilir. Bu önlemlerin birleştirilmesi sistem güvenilirliğini artırır ve riskleri en aza indirir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhızVücut sitiliSınıfCurrent RatingÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN PV-10A10F Sigorta, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm1033kADC38mm€67.03
BUSSMANN PV-12A10F Sigorta, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm1233kADC38mm€60.07
BUSSMANN PV-15A10F Sigorta, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm1533kADC38mm€76.69
BUSSMANN PV-8A10F Sigorta, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm833kADC38mm€66.06
BUSSMANN PV-1A10F Sigorta, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm133kADC38mm€66.06
BUSSMANN PV-2A10F Sigorta, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm233kADC38mm€63.08
BUSSMANN PV-3A10F Sigorta, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FHızlı OyunculukSilindirikgPV / UL PV-10.3mm333kADC38mm€63.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN PV-20A10F Sigorta, 20 A, 1000V DC
€73.84 / Adet