Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN RM25400-2CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250maks Volt 2p | AC8FCE 39P353

BUSSMANN RM25400-2CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250max Volt 2p

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8FCE Modeli: RM25400-2CRÇapraz Referans: 39P353
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
€2,400.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Amperaj Aralığı225 için 400
Amper AC225 için 400
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı TipiKutu Pabucu
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik4"
Sigorta Bloğu TasarımıBariyer
Sigorta Dia.2"
Sigorta Tutucu KoduN
Sigorta Uzunluğu8 3 / 5 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıR
Yükseklik4.8 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk9.5 "
Maks. Alan sayısı Amper400
Maks. Voltaj250
Montaj Stili4 Delikli Panel Montajı
Kutup sayısı2
genişlik7 1 / 3 "
Tel Boyutu600kcmil ila 4 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.02
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta UzunluğuSigorta TipiSigorta UL SınıfıYükseklikuzunlukÜcret
BUSSMANN S-8301-2-R Sigorta Bloğu 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Cam ve SeramikT0.56 "2.19 "€21.92
BUSSMANN BG3012SQ Sigorta Bloğu 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 için 151 5 / 16 "SanayiG1.22 "3"€51.17
BUSSMANN BG3032S Sigorta Bloğu 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 için 301.625 "SanayiG1.22 "3"€44.49
BUSSMANN HM25100-2CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 için 1006"SanayiH2.8 "6 4 / 5 "€148.88
BUSSMANN HM25200-2CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 için 2007"SanayiH3.8 "8"€473.12
BUSSMANN RM25100-2CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 için 1006"SanayiR2.8 "6 4 / 5 "€184.65
BUSSMANN RM25200-2CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 için 2007"SanayiR3.8 "8"€805.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN RM25400-2CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250max Volt 2p
€2,400.27 / Adet