Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN S-8301-2-R Sigorta Bloğu 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46

BUSSMANN S-8301-2-R Sigorta Bloğu 30 A 300 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9JJR Modeli: S-8301-2-RÇapraz Referans: 1DK46
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
€21.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi300 VAC
Amperaj Aralığı1 için 30
Amper AC30
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı Tipivida
DC Gerilim Değerlendirmesi300 VDC
derinlik0.56 "
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta Dia.1 / 4 "
Sigorta Tutucu KoduG
Sigorta Uzunluğu1.25 "
Sigorta TipiCam ve Seramik
Sigorta UL SınıfıT
Yükseklik0.56 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk2.19 "
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj300
Montaj StiliCıvata Aşağı
Kutup sayısı2
genişlik1.13 "
Tel Boyutu22 için 10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta UzunluğuSigorta TipiSigorta UL SınıfıYükseklikuzunlukÜcret
BUSSMANN BG3012SQ Sigorta Bloğu 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 için 151 5 / 16 "SanayiG1.22 "3"€51.17
BUSSMANN BG3032S Sigorta Bloğu 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 için 301.625 "SanayiG1.22 "3"€44.49
BUSSMANN HM25100-2CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 için 1006"SanayiH2.8 "6 4 / 5 "€148.88
BUSSMANN HM25200-2CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 için 2007"SanayiH3.8 "8"€473.12
BUSSMANN RM25100-2CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 için 1006"SanayiR2.8 "6 4 / 5 "€184.65
BUSSMANN RM25200-2CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 için 2007"SanayiR3.8 "8"€805.07
BUSSMANN RM25400-2CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250maks Volt 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 için 4008 3 / 5 "SanayiR4.8 "9.5 "€2,400.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN S-8301-2-R Sigorta Bloğu 30 A 300 V
€21.92 / Adet