Bussmann Sr-5f-5a-ap | Kurşunlu Sigorta, 5a, 250vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN SR-5F-5A-AP Kurşunlu Sigorta, 5A, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2RFL Modeli: SR-5F-5A-AP
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
€1.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Vücut sitiliKurşunlu Sigortalar
Current Rating5A
Çap8.5mm
Sigorta Boyutu / Grubumini mini
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi50A
uzunluk7.6mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.125 Derece C
Mfr. DiziSR-5F
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece. C
AmbalajlarCephane Paketi
Ürün TipiPCB Montajlı Sigorta
Direniş18 MOhms
Sonlandırma TürüRadyal
TipÖzel Sigortalar
UPC051712636698
Gerilim (AC)250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05

Ürün Detayı:

  • SR-5F Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiCurrent Rating+AmbalajlarDirenişGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN SR-5F-3.15A-BK Kurşunlu Sigorta, 3.15A, 250VAC | BC7YUD SR-5F-3.15A-BK250 VAC3.15ASigortalaryığın37 MOhms250 VAC€1.89
BUSSMANN SR-5F-2.5A-AP PCB Montajlı Sigorta, Hızlı Üfleme, 2.5A, 250VAC, 1000 Paket | BC8AVV SR-5F-2.5A-AP250 VAC2.5APCB Montajlı SigortaCephane Paketi49 MOhms250 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-1A-AP Kurşunlu Sigorta, 1A, 250VAC | BC8BMA SR-5F-1A-AP250 VAC1ASigortalarCephane Paketi171 MOhms250 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-4A-BK Delikli Kurşunlu Sigorta, PCB Montajlı Özel Sigorta, Hızlı Üfleme, 250VAC | BC8TO SR-5F-4A-BK250 VAC4ADelikten Kurşunlu Sigortayığın26 mili-Ohm250 VAC€1.89
BUSSMANN SR-5F-4A-AP Kurşunlu Sigorta, 4A, 250VAC | BC8FWV SR-5F-4A-AP250 VAC4ASigortalarCephane Paketi26 MOhms250 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-7A-AP Kurşunlu Sigorta, 7A, 125VAC | BC8GWN SR-5F-7A-AP125 VAC7ASigortalarCephane Paketi11 MOhms125 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-8A-BK PCB Montajlı Sigorta, Hızlı Üfleme, 8A, 125VAC, 200 Paket | BC8LBF SR-5F-8A-BK125 VAC8APCB Montajlı Sigortayığın10 MOhms125 VAC€1.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN SR-5F-5A-AP Kurşunlu Sigorta, 5A, 250VAC
€1.41 / Adet