Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN SS-5-1.25A-BK Kurşunlu Sigorta, 1.25A, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2TAV Modeli: SS-5-1.25A-BK
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
€2.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Vücut sitiliKurşunlu Sigortalar
Current Rating1.25A
Sigorta Boyutu / Grubumini mini
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Yükseklik4.3mm
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi35A
uzunluk8.5 "
Mfr. DiziSS-5
Ambalajlaryığın
Ürün TipiPCB Montajlı Sigorta
Direniş624 MOhms
Sonlandırma TürüRadyal
TipÖzel Sigortalar
Gerilim (AC)250 VAC
genişlik7.85mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Detayı:

  • SS-5 Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingSigorta TipiKesme Değerlendirmesi+AmbalajlarDirenişÜcret
BUSSMANN SS-5-5A-BK Delikli Kurşunlu Sigorta, PCB Montajlı, Zaman Gecikmesi/Yavaş Üfleme, 250VAC | BC7XCG SS-5-5A-BK5AZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe50ADelikten Kurşunlu Sigortayığın7.35 mili-Ohm€2.10
BUSSMANN SS-5-500MA-AP Kurşunlu Sigorta, 500mA, 250VAC | BC8EPN SS-5-500MA-AP500mAZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe35ASigortalarCephane Paketi-€1.13
BUSSMANN SS-5-800MA-BK Delikli Kurşunlu Sigorta, PCB Montajlı, Zaman Gecikmesi/Yavaş Üfleme, 250VAC, 800mA | BC8GFL SS-5-800MA-BK800mAZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe35ADelikten Kurşunlu Sigortayığın118 mili-Ohm€2.10
BUSSMANN SS-5-1A-AP Kurşunlu Sigorta, 1A, 250VAC | BC8HCX SS-5-1A-AP1AZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe35ASigortalarCephane Paketi-€1.13
BUSSMANN SS-5-2A-BK Kurşunlu Sigorta, 2A, 250VAC | BC8NND SS-5-2A-BK2AZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe35ASigortalaryığın31.15 mOhms€2.10
BUSSMANN SS-5-630MA-BK PCB Montajlı Sigorta, Yavaş Üfleyen, 630mA, 250VAC, 200 Paket | BC8VTP SS-5-630MA-BK630mAYavaş Darbe35APCB Montajlı Sigortayığın140 MOhms€2.10
BUSSMANN SS-5-2.5A-AP Delikli Kurşunlu Sigorta, PCB Montajlı, Zaman Gecikmesi/Yavaş Üfleme, 250VAC, 2.5A | BC8XLW SS-5-2.5A-AP2.5AZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe35ADelikten Kurşunlu SigortaCephane Paketi-€1.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN SS-5-1.25A-BK Kurşunlu Sigorta, 1.25A, 250VAC
€2.10 / Adet