Dewalt Dw272 | Alçıpan Tornavidası Rpm 4000 6.3a 120 V | 4nz46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW272 Alçıpan Tornavida Devir 4000 6.3a 120 V | AD9AXT 4NZ46

DEWALT DW272 Alçıpan Tornavida Rpm 4000 6.3a 120 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9AXT Model: DW272Çapraz Referans: 4NZ46
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
€239.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alçıpan Tornavida
Amper6.3
120V'da Amper6.3
YatakTop ve Merdane
ClutchStandart
Kordon8 ft. 2 İletken
Maks. dönme momenti81 In.Lbs.
Yüksüz RPM0-4000
Şaft Boyutu1/4 Altıgen
Hız KontrolRSV
Takım Uzunluğu11.5 "
Takım Ağırlığı3.1 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8467290040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel120V'da AmperClutchMaks. dönme momentiYüksüz RPMTakım UzunluğuÜcret
DEWALT DW255 Alçıpan Tornavida Rpm 5300 6 A 120 V | AE8XJR 6GD99 DW2556.0Pozitif Sürüş60 In.Lbs.0-530012.4 "€149.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW272 Alçıpan Tornavida Rpm 4000 6.3a 120 V
€239.02 / Adet